KUDF プラスティックミニノブ(めねじ)

KUDF プラスティックミニノブ(めねじ) - NBK(鍋屋バイテック会社)KUDF プラスティックミニノブ(めねじ) - NBK(鍋屋バイテック会社)KUDF プラスティックミニノブ(めねじ) - NBK(鍋屋バイテック会社)
(2件のレビュー)
材質(本体)ナイロン6材質(取付部)スティール取付部めねじ種類多角形表面処理(ねじ部)三価クロメート処理内容量1個
55件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの呼び
質量(g)
色(キャップ)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49088243KUDF-16-M3-BKM310つや消し黒
330
329
362(税込)
4日以内出荷
返品不可
49088252KUDF-16-M3-BLM310つや消しブルー
330
329
362(税込)
4日以内出荷
返品不可
49088261KUDF-16-M3-ORM310つや消しオレンジ
330
329
362(税込)
4日以内出荷
返品不可
49088277KUDF-16-M3-SGM310つや消しシルバー
330
329
362(税込)
4日以内出荷
返品不可
49088286KUDF-16-M3-YWM310つや消しイエロー
330
329
362(税込)
4日以内出荷
返品不可
49088295KUDF-16-M4-BKM410つや消し黒
330
329
362(税込)
4日以内出荷
返品不可
49088304KUDF-16-M4-BLM410つや消しブルー
330
329
362(税込)
4日以内出荷
返品不可
49088313KUDF-16-M4-ORM410つや消しオレンジ
330
329
362(税込)
4日以内出荷
返品不可
49088322KUDF-16-M4-SGM410つや消しシルバー
330
329
362(税込)
4日以内出荷
返品不可
49088331KUDF-16-M4-YWM410つや消しイエロー
330
329
362(税込)
4日以内出荷
返品不可
49088347KUDF-16-M5-BKM59つや消し黒
330
329
362(税込)
4日以内出荷
返品不可
49088356KUDF-16-M5-BLM59つや消しブルー
330
329
362(税込)
4日以内出荷
返品不可
49088365KUDF-16-M5-ORM59つや消しオレンジ
330
329
362(税込)
4日以内出荷
返品不可
49088374KUDF-16-M5-SGM59つや消しシルバー
330
329
362(税込)
4日以内出荷
返品不可
49088383KUDF-16-M5-YWM59つや消しイエロー
330
329
362(税込)
4日以内出荷
返品不可
49088392KUDF-20-M5-BKM511つや消し黒
370
369
406(税込)
4日以内出荷
返品不可
49088401KUDF-20-M5-BLM511つや消しブルー
370
369
406(税込)
4日以内出荷
返品不可
49088417KUDF-20-M5-ORM511つや消しオレンジ
370
369
406(税込)
4日以内出荷
返品不可
49088426KUDF-20-M5-SGM511つや消しシルバー
370
369
406(税込)
4日以内出荷
返品不可
49088435KUDF-20-M5-YWM511つや消しイエロー
370
369
406(税込)
4日以内出荷
返品不可
49088444KUDF-20-M6-BKM610つや消し黒
370
369
406(税込)
4日以内出荷
返品不可
49088453KUDF-20-M6-BLM610つや消しブルー
370
369
406(税込)
4日以内出荷
返品不可
49088462KUDF-20-M6-ORM610つや消しオレンジ
370
369
406(税込)
4日以内出荷
返品不可
49088471KUDF-20-M6-SGM610つや消しシルバー
370
369
406(税込)
4日以内出荷
返品不可
49088487KUDF-20-M6-YWM610つや消しイエロー
370
369
406(税込)
4日以内出荷
返品不可
49088496KUDF-25-M5-BKM512つや消し黒
380
379
417(税込)
4日以内出荷
返品不可
49088505KUDF-25-M5-BLM512つや消しブルー
380
379
417(税込)
4日以内出荷
返品不可
49088514KUDF-25-M5-ORM512つや消しオレンジ
380
379
417(税込)
4日以内出荷
返品不可
49088523KUDF-25-M5-SGM512つや消しシルバー
380
379
417(税込)
4日以内出荷
返品不可
49088532KUDF-25-M5-YWM512つや消しイエロー
380
379
417(税込)
4日以内出荷
返品不可
49088541KUDF-25-M6-BKM611つや消し黒
380
379
417(税込)
4日以内出荷
返品不可
49088557KUDF-25-M6-BLM611つや消しブルー
380
379
417(税込)
4日以内出荷
返品不可
49088566KUDF-25-M6-ORM611つや消しオレンジ
380
379
417(税込)
4日以内出荷
返品不可
49088575KUDF-25-M6-SGM611つや消しシルバー
380
379
417(税込)
4日以内出荷
返品不可
49088584KUDF-25-M6-YWM611つや消しイエロー
380
379
417(税込)
4日以内出荷
返品不可
49088593KUDF-32-M6-BKM617つや消し黒
420
419
461(税込)
4日以内出荷
返品不可
49088602KUDF-32-M6-BLM617つや消しブルー
420
419
461(税込)
4日以内出荷
返品不可
49088611KUDF-32-M6-ORM617つや消しオレンジ
420
419
461(税込)
4日以内出荷
返品不可
49088627KUDF-32-M6-SGM617つや消しシルバー
420
419
461(税込)
4日以内出荷
返品不可
49088636KUDF-32-M6-YWM617つや消しイエロー
420
419
461(税込)
4日以内出荷
返品不可
49088645KUDF-32-M8-BKM825つや消し黒
420
419
461(税込)
4日以内出荷
返品不可
49088654KUDF-32-M8-BLM825つや消しブルー
420
419
461(税込)
4日以内出荷
返品不可
49088663KUDF-32-M8-ORM825つや消しオレンジ
420
419
461(税込)
4日以内出荷
返品不可
49088672KUDF-32-M8-SGM825つや消しシルバー
420
419
461(税込)
4日以内出荷
返品不可
49088681KUDF-32-M8-YWM825つや消しイエロー
420
419
461(税込)
4日以内出荷
返品不可
49088697KUDF-40-M10-BKM1049つや消し黒
510
509
560(税込)
4日以内出荷
返品不可
49088706KUDF-40-M10-BLM1049つや消しブルー
510
509
560(税込)
4日以内出荷
返品不可
49088715KUDF-40-M10-ORM1049つや消しオレンジ
510
509
560(税込)
4日以内出荷
返品不可
49088724KUDF-40-M10-SGM1049つや消しシルバー
510
509
560(税込)
4日以内出荷
返品不可
49088733KUDF-40-M10-YWM1049つや消しイエロー
510
509
560(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49088663
2022-04-29
用途: 機械の可動域調整用ナットとして。

袋ナットを手回し出来るナットに変化しようと探していました。回しやすく、またよく目につくかわいいデザインで気に入っています。

対象商品 : 49088672
2021-04-24
用途: 機械の微動部分

メタルのローレットノブから換えたところ、エルゴノミクスデザインもあって手袋をしても握りやすく、回しやすくなり、作業効率がアップしました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする