KUDFS プラスティックミニノブ(めねじ)

KUDFS プラスティックミニノブ(めねじ) - NBK(鍋屋バイテック会社)KUDFS プラスティックミニノブ(めねじ) - NBK(鍋屋バイテック会社)KUDFS プラスティックミニノブ(めねじ) - NBK(鍋屋バイテック会社)KUDFS プラスティックミニノブ(めねじ) - NBK(鍋屋バイテック会社)
材質(本体)ナイロン6材質(取付部)(ステンレス)SUS303取付部めねじ種類多角形内容量1個
55件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの呼び
色(キャップ)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49088794KUDFS-16-M3-BKM3つや消し黒10
470
469
516(税込)
4日以内出荷
返品不可
49088803KUDFS-16-M3-BLM3つや消しブルー10
470
469
516(税込)
4日以内出荷
返品不可
49088812KUDFS-16-M3-ORM3つや消しオレンジ10
470
469
516(税込)
4日以内出荷
返品不可
49088821KUDFS-16-M3-SGM3つや消しシルバー10
470
469
516(税込)
4日以内出荷
返品不可
49088837KUDFS-16-M3-YWM3つや消しイエロー10
470
469
516(税込)
翌々日出荷
返品不可
49088846KUDFS-16-M4-BKM4つや消し黒10
470
469
516(税込)
翌々日出荷
返品不可
49088855KUDFS-16-M4-BLM4つや消しブルー10
470
469
516(税込)
4日以内出荷
返品不可
49088864KUDFS-16-M4-ORM4つや消しオレンジ10
470
469
516(税込)
翌々日出荷
返品不可
49088873KUDFS-16-M4-SGM4つや消しシルバー10
470
469
516(税込)
4日以内出荷
返品不可
49088882KUDFS-16-M4-YWM4つや消しイエロー10
470
469
516(税込)
4日以内出荷
返品不可
49088891KUDFS-16-M5-BKM5つや消し黒9
470
469
516(税込)
翌々日出荷
返品不可
49088907KUDFS-16-M5-BLM5つや消しブルー9
470
469
516(税込)
4日以内出荷
返品不可
49088916KUDFS-16-M5-ORM5つや消しオレンジ9
470
469
516(税込)
4日以内出荷
返品不可
49088925KUDFS-16-M5-SGM5つや消しシルバー9
470
469
516(税込)
4日以内出荷
返品不可
49088934KUDFS-16-M5-YWM5つや消しイエロー9
470
469
516(税込)
翌々日出荷
返品不可
49088943KUDFS-20-M5-BKM5つや消し黒11
520
519
571(税込)
3日以内出荷
返品不可
49088952KUDFS-20-M5-BLM5つや消しブルー11
520
519
571(税込)
4日以内出荷
返品不可
49088961KUDFS-20-M5-ORM5つや消しオレンジ11
520
519
571(税込)
4日以内出荷
返品不可
49088977KUDFS-20-M5-SGM5つや消しシルバー11
520
519
571(税込)
4日以内出荷
返品不可
49088986KUDFS-20-M5-YWM5つや消しイエロー11
520
519
571(税込)
4日以内出荷
返品不可
49088995KUDFS-20-M6-BKM6つや消し黒10
530
529
582(税込)
翌々日出荷
返品不可
49089004KUDFS-20-M6-BLM6つや消しブルー10
530
529
582(税込)
4日以内出荷
返品不可
49089013KUDFS-20-M6-ORM6つや消しオレンジ10
530
529
582(税込)
4日以内出荷
返品不可
49089022KUDFS-20-M6-SGM6つや消しシルバー10
530
529
582(税込)
4日以内出荷
返品不可
49089031KUDFS-20-M6-YWM6つや消しイエロー10
530
529
582(税込)
翌々日出荷
返品不可
49089047KUDFS-25-M5-BKM5つや消し黒11
570
569
626(税込)
4日以内出荷
返品不可
49089056KUDFS-25-M5-BLM5つや消しブルー11
570
569
626(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年2月17日
49089065KUDFS-25-M5-ORM5つや消しオレンジ11
570
569
626(税込)
4日以内出荷
返品不可
49089074KUDFS-25-M5-SGM5つや消しシルバー11
570
569
626(税込)
4日以内出荷
返品不可
49089083KUDFS-25-M5-YWM5つや消しイエロー11
570
569
626(税込)
翌々日出荷
返品不可
49089092KUDFS-25-M6-BKM6つや消し黒12
570
569
626(税込)
4日以内出荷
返品不可
49089101KUDFS-25-M6-BLM6つや消しブルー12
570
569
626(税込)
4日以内出荷
返品不可
49089117KUDFS-25-M6-ORM6つや消しオレンジ12
570
569
626(税込)
4日以内出荷
返品不可
49089126KUDFS-25-M6-SGM6つや消しシルバー12
570
569
626(税込)
4日以内出荷
返品不可
49089135KUDFS-25-M6-YWM6つや消しイエロー12
570
569
626(税込)
4日以内出荷
返品不可
49089144KUDFS-32-M6-BKM6つや消し黒17
600
599
659(税込)
4日以内出荷
返品不可
49089153KUDFS-32-M6-BLM6つや消しブルー17
600
599
659(税込)
4日以内出荷
返品不可
49089162KUDFS-32-M6-ORM6つや消しオレンジ17
600
599
659(税込)
4日以内出荷
返品不可
49089171KUDFS-32-M6-SGM6つや消しシルバー17
600
599
659(税込)
4日以内出荷
返品不可
49089187KUDFS-32-M6-YWM6つや消しイエロー17
600
599
659(税込)
4日以内出荷
返品不可
49089196KUDFS-32-M8-BKM8つや消し黒25
600
599
659(税込)
4日以内出荷
返品不可
49089205KUDFS-32-M8-BLM8つや消しブルー25
600
599
659(税込)
4日以内出荷
返品不可
49089214KUDFS-32-M8-ORM8つや消しオレンジ25
600
599
659(税込)
翌々日出荷
返品不可
49089223KUDFS-32-M8-SGM8つや消しシルバー25
600
599
659(税込)
4日以内出荷
返品不可
49089232KUDFS-32-M8-YWM8つや消しイエロー25
600
599
659(税込)
4日以内出荷
返品不可
49089241KUDFS-40-M10-BKM10つや消し黒49
790
789
868(税込)
4日以内出荷
返品不可
49089257KUDFS-40-M10-BLM10つや消しブルー49
790
789
868(税込)
4日以内出荷
返品不可
49089266KUDFS-40-M10-ORM10つや消しオレンジ49
790
789
868(税込)
4日以内出荷
返品不可
49089275KUDFS-40-M10-SGM10つや消しシルバー49
790
789
868(税込)
3日以内出荷
返品不可
49089284KUDFS-40-M10-YWM10つや消しイエロー49
790
789
868(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする