NBK(鍋屋バイテック会社)
KUDM プラスティックミニノブ(おねじ)
(1件のレビュー)
材質(本体)
ナイロン6
材質(取付部)
(スティール)SWCH10R
取付部
おねじ
種類
多角形
内容量
1個
全175種類を絞り込む
ねじの呼び
選択してください
M3
M4
M5
M6
M8
M10
取付長(mm)
選択してください
10
16
20
25
30
40
50
色(キャップ)
選択してください
つや消しイエロー
つや消しオレンジ
つや消しシルバー
つや消しブルー
つや消し黒
175種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
ねじの呼び
取付長(mm)
質量(g)
色(キャップ)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49089345
KUDM-16-M3-10-BK
M3
10
9
つや消し黒
¥
400
¥
399
¥
439
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49089354
KUDM-16-M3-10-BL
M3
10
9
つや消しブルー
¥
400
¥
399
¥
439
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49089363
KUDM-16-M3-10-OR
M3
10
9
つや消しオレンジ
¥
400
¥
399
¥
439
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49089372
KUDM-16-M3-10-SG
M3
10
9
つや消しシルバー
¥
400
¥
399
¥
439
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49089381
KUDM-16-M3-10-YW
M3
10
9
つや消しイエロー
¥
400
¥
399
¥
439
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49089397
KUDM-16-M3-16-BK
M3
16
10
つや消し黒
¥
400
¥
399
¥
439
(税込)
翌々日出荷
返品不可
49089406
KUDM-16-M3-16-BL
M3
16
10
つや消しブルー
¥
400
¥
399
¥
439
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49089415
KUDM-16-M3-16-OR
M3
16
10
つや消しオレンジ
¥
400
¥
399
¥
439
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49089424
KUDM-16-M3-16-SG
M3
16
10
つや消しシルバー
¥
400
¥
399
¥
439
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49089433
KUDM-16-M3-16-YW
M3
16
10
つや消しイエロー
¥
400
¥
399
¥
439
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49089442
KUDM-16-M4-10-BK
M4
10
10
つや消し黒
¥
400
¥
399
¥
439
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49089451
KUDM-16-M4-10-BL
M4
10
10
つや消しブルー
¥
400
¥
399
¥
439
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49089467
KUDM-16-M4-10-OR
M4
10
10
つや消しオレンジ
¥
400
¥
399
¥
439
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49089476
KUDM-16-M4-10-SG
M4
10
10
つや消しシルバー
¥
400
¥
399
¥
439
(税込)
翌々日出荷
返品不可
49089485
KUDM-16-M4-10-YW
M4
10
10
つや消しイエロー
¥
400
¥
399
¥
439
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49089494
KUDM-16-M4-16-BK
M4
16
11
つや消し黒
¥
400
¥
399
¥
439
(税込)
翌々日出荷
返品不可
49089503
KUDM-16-M4-16-BL
M4
16
11
つや消しブルー
¥
400
¥
399
¥
439
(税込)
翌々日出荷
返品不可
49089512
KUDM-16-M4-16-OR
M4
16
11
つや消しオレンジ
¥
400
¥
399
¥
439
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49089521
KUDM-16-M4-16-SG
M4
16
11
つや消しシルバー
¥
400
¥
399
¥
439
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49089537
KUDM-16-M4-16-YW
M4
16
11
つや消しイエロー
¥
400
¥
399
¥
439
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49089546
KUDM-16-M5-10-BK
M5
10
11
つや消し黒
¥
400
¥
399
¥
439
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49089555
KUDM-16-M5-10-BL
M5
10
11
つや消しブルー
¥
400
¥
399
¥
439
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49089564
KUDM-16-M5-10-OR
M5
10
11
つや消しオレンジ
¥
400
¥
399
¥
439
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49089573
KUDM-16-M5-10-SG
M5
10
11
つや消しシルバー
¥
400
¥
399
¥
439
(税込)
翌々日出荷
返品不可
49089582
KUDM-16-M5-10-YW
M5
10
11
つや消しイエロー
¥
400
¥
399
¥
439
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49089591
KUDM-16-M5-16-BK
M5
16
12
つや消し黒
¥
400
¥
399
¥
439
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49089607
KUDM-16-M5-16-BL
M5
16
12
つや消しブルー
¥
400
¥
399
¥
439
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49089616
KUDM-16-M5-16-OR
M5
16
12
つや消しオレンジ
¥
400
¥
399
¥
439
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49089625
KUDM-16-M5-16-SG
M5
16
12
つや消しシルバー
¥
400
¥
399
¥
439
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49089634
KUDM-16-M5-16-YW
M5
16
12
つや消しイエロー
¥
400
¥
399
¥
439
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49089643
KUDM-16-M5-20-BK
M5
20
13
つや消し黒
¥
410
¥
409
¥
450
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49089652
KUDM-16-M5-20-BL
M5
20
13
つや消しブルー
¥
410
¥
409
¥
450
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49089661
KUDM-16-M5-20-OR
M5
20
13
つや消しオレンジ
¥
410
¥
409
¥
450
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49089677
KUDM-16-M5-20-SG
M5
20
13
つや消しシルバー
¥
410
¥
409
¥
450
(税込)
翌々日出荷
返品不可
49089686
KUDM-16-M5-20-YW
M5
20
13
つや消しイエロー
¥
410
¥
409
¥
450
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49089695
KUDM-20-M5-10-BK
M5
10
13
つや消し黒
¥
430
¥
429
¥
472
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49089704
KUDM-20-M5-10-BL
M5
10
13
つや消しブルー
¥
430
¥
429
¥
472
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49089713
KUDM-20-M5-10-OR
M5
10
13
つや消しオレンジ
¥
430
¥
429
¥
472
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49089722
KUDM-20-M5-10-SG
M5
10
13
つや消しシルバー
¥
430
¥
429
¥
472
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49089731
KUDM-20-M5-10-YW
M5
10
13
つや消しイエロー
¥
430
¥
429
¥
472
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49089747
KUDM-20-M5-16-BK
M5
16
13
つや消し黒
¥
430
¥
429
¥
472
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49089756
KUDM-20-M5-16-BL
M5
16
13
つや消しブルー
¥
430
¥
429
¥
472
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49089765
KUDM-20-M5-16-OR
M5
16
13
つや消しオレンジ
¥
430
¥
429
¥
472
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49089774
KUDM-20-M5-16-SG
M5
16
13
つや消しシルバー
¥
430
¥
429
¥
472
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49089783
KUDM-20-M5-16-YW
M5
16
13
つや消しイエロー
¥
430
¥
429
¥
472
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49089792
KUDM-20-M5-20-BK
M5
20
14
つや消し黒
¥
440
¥
439
¥
483
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49089801
KUDM-20-M5-20-BL
M5
20
14
つや消しブルー
¥
440
¥
439
¥
483
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49089817
KUDM-20-M5-20-OR
M5
20
14
つや消しオレンジ
¥
440
¥
439
¥
483
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49089826
KUDM-20-M5-20-SG
M5
20
14
つや消しシルバー
¥
440
¥
439
¥
483
(税込)
翌々日出荷
返品不可
49089835
KUDM-20-M5-20-YW
M5
20
14
つや消しイエロー
¥
440
¥
439
¥
483
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
次へ