NBK(鍋屋バイテック会社)
KUDMS プラスティックミニノブ(おねじ)
材質(本体)
ナイロン6
種類
多角形
取付部
おねじ
材質(取付部)
(ステンレス)SUS303
内容量
1個
全175種類を絞り込む
色(キャップ)
選択してください
つや消しイエロー
つや消しオレンジ
つや消しシルバー
つや消しブルー
つや消し黒
ねじの呼び
選択してください
M3
M4
M5
M6
M8
M10
取付長(mm)
選択してください
10
16
20
25
30
40
50
175種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
質量(g)
色(キャップ)
ねじの呼び
取付長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49091095
KUDMS-16-M3-10-BK
9
つや消し黒
M3
10
¥
620
¥
619
¥
681
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49091104
KUDMS-16-M3-10-BL
9
つや消しブルー
M3
10
¥
620
¥
619
¥
681
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49091113
KUDMS-16-M3-10-OR
9
つや消しオレンジ
M3
10
¥
620
¥
619
¥
681
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49091122
KUDMS-16-M3-10-SG
9
つや消しシルバー
M3
10
¥
620
¥
619
¥
681
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49091131
KUDMS-16-M3-10-YW
9
つや消しイエロー
M3
10
¥
620
¥
619
¥
681
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49091147
KUDMS-16-M3-16-BK
10
つや消し黒
M3
16
¥
620
¥
619
¥
681
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49091156
KUDMS-16-M3-16-BL
10
つや消しブルー
M3
16
¥
620
¥
619
¥
681
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49091165
KUDMS-16-M3-16-OR
10
つや消しオレンジ
M3
16
¥
620
¥
619
¥
681
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49091174
KUDMS-16-M3-16-SG
10
つや消しシルバー
M3
16
¥
620
¥
619
¥
681
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49091183
KUDMS-16-M3-16-YW
10
つや消しイエロー
M3
16
¥
620
¥
619
¥
681
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49091192
KUDMS-16-M4-10-BK
10
つや消し黒
M4
10
¥
620
¥
619
¥
681
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49091201
KUDMS-16-M4-10-BL
10
つや消しブルー
M4
10
¥
620
¥
619
¥
681
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49091217
KUDMS-16-M4-10-OR
10
つや消しオレンジ
M4
10
¥
620
¥
619
¥
681
(税込)
翌々日出荷
返品不可
49091226
KUDMS-16-M4-10-SG
10
つや消しシルバー
M4
10
¥
620
¥
619
¥
681
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49091235
KUDMS-16-M4-10-YW
10
つや消しイエロー
M4
10
¥
620
¥
619
¥
681
(税込)
翌々日出荷
返品不可
49091244
KUDMS-16-M4-16-BK
11
つや消し黒
M4
16
¥
620
¥
619
¥
681
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49091253
KUDMS-16-M4-16-BL
11
つや消しブルー
M4
16
¥
620
¥
619
¥
681
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49091262
KUDMS-16-M4-16-OR
11
つや消しオレンジ
M4
16
¥
620
¥
619
¥
681
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49091271
KUDMS-16-M4-16-SG
11
つや消しシルバー
M4
16
¥
620
¥
619
¥
681
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49091287
KUDMS-16-M4-16-YW
11
つや消しイエロー
M4
16
¥
620
¥
619
¥
681
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49091296
KUDMS-16-M5-10-BK
11
つや消し黒
M5
10
¥
620
¥
619
¥
681
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49091305
KUDMS-16-M5-10-BL
11
つや消しブルー
M5
10
¥
620
¥
619
¥
681
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49091314
KUDMS-16-M5-10-OR
11
つや消しオレンジ
M5
10
¥
620
¥
619
¥
681
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49091323
KUDMS-16-M5-10-SG
11
つや消しシルバー
M5
10
¥
620
¥
619
¥
681
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49091332
KUDMS-16-M5-10-YW
11
つや消しイエロー
M5
10
¥
620
¥
619
¥
681
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49091341
KUDMS-16-M5-16-BK
12
つや消し黒
M5
16
¥
620
¥
619
¥
681
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49091357
KUDMS-16-M5-16-BL
12
つや消しブルー
M5
16
¥
620
¥
619
¥
681
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49091366
KUDMS-16-M5-16-OR
12
つや消しオレンジ
M5
16
¥
620
¥
619
¥
681
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49091375
KUDMS-16-M5-16-SG
12
つや消しシルバー
M5
16
¥
620
¥
619
¥
681
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49091384
KUDMS-16-M5-16-YW
12
つや消しイエロー
M5
16
¥
620
¥
619
¥
681
(税込)
翌々日出荷
返品不可
49091393
KUDMS-16-M5-20-BK
13
つや消し黒
M5
20
¥
630
¥
629
¥
692
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49091402
KUDMS-16-M5-20-BL
13
つや消しブルー
M5
20
¥
630
¥
629
¥
692
(税込)
翌々日出荷
返品不可
49091411
KUDMS-16-M5-20-OR
13
つや消しオレンジ
M5
20
¥
630
¥
629
¥
692
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49091427
KUDMS-16-M5-20-SG
13
つや消しシルバー
M5
20
¥
630
¥
629
¥
692
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49091436
KUDMS-16-M5-20-YW
13
つや消しイエロー
M5
20
¥
630
¥
629
¥
692
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49091445
KUDMS-20-M5-10-BK
13
つや消し黒
M5
10
¥
650
¥
649
¥
714
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49091454
KUDMS-20-M5-10-BL
13
つや消しブルー
M5
10
¥
650
¥
649
¥
714
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49091463
KUDMS-20-M5-10-OR
13
つや消しオレンジ
M5
10
¥
650
¥
649
¥
714
(税込)
翌々日出荷
返品不可
49091472
KUDMS-20-M5-10-SG
13
つや消しシルバー
M5
10
¥
650
¥
649
¥
714
(税込)
翌々日出荷
返品不可
49091481
KUDMS-20-M5-10-YW
13
つや消しイエロー
M5
10
¥
650
¥
649
¥
714
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49091497
KUDMS-20-M5-16-BK
13
つや消し黒
M5
16
¥
660
¥
659
¥
725
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49091506
KUDMS-20-M5-16-BL
13
つや消しブルー
M5
16
¥
660
¥
659
¥
725
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49091515
KUDMS-20-M5-16-OR
13
つや消しオレンジ
M5
16
¥
660
¥
659
¥
725
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49091524
KUDMS-20-M5-16-SG
13
つや消しシルバー
M5
16
¥
660
¥
659
¥
725
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49091533
KUDMS-20-M5-16-YW
13
つや消しイエロー
M5
16
¥
660
¥
659
¥
725
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49091542
KUDMS-20-M5-20-BK
14
つや消し黒
M5
20
¥
660
¥
659
¥
725
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49091551
KUDMS-20-M5-20-BL
14
つや消しブルー
M5
20
¥
660
¥
659
¥
725
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49091567
KUDMS-20-M5-20-OR
14
つや消しオレンジ
M5
20
¥
660
¥
659
¥
725
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49091576
KUDMS-20-M5-20-SG
14
つや消しシルバー
M5
20
¥
660
¥
659
¥
725
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49091585
KUDMS-20-M5-20-YW
14
つや消しイエロー
M5
20
¥
660
¥
659
¥
725
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
次へ