NBK(鍋屋バイテック会社)
KUWF プラスティックウィングノブ(めねじ)
材質(本体)
ナイロン6
種類
T字形
表面処理(ねじ部)
三価クロメート処理
取付部
めねじ
材質(取付部)
スティール
内容量
1個
バスケットに入れる
30
件中 1~30件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
色(キャップ)
ねじの呼び
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49093563
KUWF-32-M4-BK
9
つや消し黒
M4
¥
350
¥
349
¥
384
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49093572
KUWF-32-M4-BL
9
つや消しブルー
M4
¥
350
¥
349
¥
384
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49093581
KUWF-32-M4-OR
9
つや消しオレンジ
M4
¥
350
¥
349
¥
384
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49093597
KUWF-32-M4-SG
9
つや消しシルバー
M4
¥
350
¥
349
¥
384
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49093606
KUWF-32-M4-YW
9
つや消しイエロー
M4
¥
350
¥
349
¥
384
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49093615
KUWF-32-M5-BK
9
つや消し黒
M5
¥
350
¥
349
¥
384
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49093624
KUWF-32-M5-BL
9
つや消しブルー
M5
¥
350
¥
349
¥
384
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49093633
KUWF-32-M5-OR
9
つや消しオレンジ
M5
¥
350
¥
349
¥
384
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49093642
KUWF-32-M5-SG
9
つや消しシルバー
M5
¥
350
¥
349
¥
384
(税込)
翌々日出荷
返品不可
49093651
KUWF-32-M5-YW
9
つや消しイエロー
M5
¥
350
¥
349
¥
384
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49093667
KUWF-40-M6-BK
10
つや消し黒
M6
¥
370
¥
369
¥
406
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49093676
KUWF-40-M6-BL
10
つや消しブルー
M6
¥
370
¥
369
¥
406
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49093685
KUWF-40-M6-OR
10
つや消しオレンジ
M6
¥
370
¥
369
¥
406
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49093694
KUWF-40-M6-SG
10
つや消しシルバー
M6
¥
370
¥
369
¥
406
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49093703
KUWF-40-M6-YW
10
つや消しイエロー
M6
¥
370
¥
369
¥
406
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49093712
KUWF-50-M8-BK
22
つや消し黒
M8
¥
410
¥
409
¥
450
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49093721
KUWF-50-M8-BL
22
つや消しブルー
M8
¥
410
¥
409
¥
450
(税込)
翌々日出荷
返品不可
49093737
KUWF-50-M8-OR
22
つや消しオレンジ
M8
¥
410
¥
409
¥
450
(税込)
翌々日出荷
返品不可
49093746
KUWF-50-M8-SG
22
つや消しシルバー
M8
¥
410
¥
409
¥
450
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49093755
KUWF-50-M8-YW
22
つや消しイエロー
M8
¥
410
¥
409
¥
450
(税込)
翌々日出荷
返品不可
49093764
KUWF-64-M10-BK
42
つや消し黒
M10
¥
480
¥
479
¥
527
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49093773
KUWF-64-M10-BL
42
つや消しブルー
M10
¥
480
¥
479
¥
527
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49093782
KUWF-64-M10-OR
42
つや消しオレンジ
M10
¥
480
¥
479
¥
527
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49093791
KUWF-64-M10-SG
42
つや消しシルバー
M10
¥
480
¥
479
¥
527
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49093807
KUWF-64-M10-YW
42
つや消しイエロー
M10
¥
480
¥
479
¥
527
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49093816
KUWF-64-M8-BK
33
つや消し黒
M8
¥
480
¥
479
¥
527
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49093825
KUWF-64-M8-BL
33
つや消しブルー
M8
¥
480
¥
479
¥
527
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49093834
KUWF-64-M8-OR
33
つや消しオレンジ
M8
¥
480
¥
479
¥
527
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49093843
KUWF-64-M8-SG
33
つや消しシルバー
M8
¥
480
¥
479
¥
527
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49093852
KUWF-64-M8-YW
33
つや消しイエロー
M8
¥
480
¥
479
¥
527
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください