NBK(鍋屋バイテック会社)
KUWFS プラスティックウィングノブ(めねじ)
(1件のレビュー)
材質(本体)
ナイロン6
種類
T字形
取付部
めねじ
材質(取付部)
(ステンレス)SUS303
内容量
1個
全30種類を絞り込む
質量(g)
選択してください
9
10
22
33
42
色(キャップ)
選択してください
つや消しイエロー
つや消しオレンジ
つや消しシルバー
つや消しブルー
つや消し黒
ねじの呼び
選択してください
M4
M5
M6
M8
M10
30種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
質量(g)
色(キャップ)
ねじの呼び
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49093861
KUWFS-32-M4-BK
9
つや消し黒
M4
¥
520
¥
519
¥
571
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49093877
KUWFS-32-M4-BL
9
つや消しブルー
M4
¥
520
¥
519
¥
571
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49093886
KUWFS-32-M4-OR
9
つや消しオレンジ
M4
¥
520
¥
519
¥
571
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49093895
KUWFS-32-M4-SG
9
つや消しシルバー
M4
¥
520
¥
519
¥
571
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49093904
KUWFS-32-M4-YW
9
つや消しイエロー
M4
¥
520
¥
519
¥
571
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49093913
KUWFS-32-M5-BK
9
つや消し黒
M5
¥
520
¥
519
¥
571
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49093922
KUWFS-32-M5-BL
9
つや消しブルー
M5
¥
520
¥
519
¥
571
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49093931
KUWFS-32-M5-OR
9
つや消しオレンジ
M5
¥
520
¥
519
¥
571
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49093947
KUWFS-32-M5-SG
9
つや消しシルバー
M5
¥
520
¥
519
¥
571
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49093956
KUWFS-32-M5-YW
9
つや消しイエロー
M5
¥
520
¥
519
¥
571
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49093965
KUWFS-40-M6-BK
10
つや消し黒
M6
¥
520
¥
519
¥
571
(税込)
翌々日出荷
返品不可
49093974
KUWFS-40-M6-BL
10
つや消しブルー
M6
¥
520
¥
519
¥
571
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49093983
KUWFS-40-M6-OR
10
つや消しオレンジ
M6
¥
520
¥
519
¥
571
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49093992
KUWFS-40-M6-SG
10
つや消しシルバー
M6
¥
520
¥
519
¥
571
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49094001
KUWFS-40-M6-YW
10
つや消しイエロー
M6
¥
520
¥
519
¥
571
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49094017
KUWFS-50-M8-BK
22
つや消し黒
M8
¥
530
¥
529
¥
582
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49094026
KUWFS-50-M8-BL
22
つや消しブルー
M8
¥
530
¥
529
¥
582
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49094035
KUWFS-50-M8-OR
22
つや消しオレンジ
M8
¥
530
¥
529
¥
582
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49094044
KUWFS-50-M8-SG
22
つや消しシルバー
M8
¥
530
¥
529
¥
582
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49094053
KUWFS-50-M8-YW
22
つや消しイエロー
M8
¥
530
¥
529
¥
582
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49094062
KUWFS-64-M10-BK
42
つや消し黒
M10
¥
650
¥
649
¥
714
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49094071
KUWFS-64-M10-BL
42
つや消しブルー
M10
¥
650
¥
649
¥
714
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49094087
KUWFS-64-M10-OR
42
つや消しオレンジ
M10
¥
650
¥
649
¥
714
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49094096
KUWFS-64-M10-SG
42
つや消しシルバー
M10
¥
650
¥
649
¥
714
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49094105
KUWFS-64-M10-YW
42
つや消しイエロー
M10
¥
650
¥
649
¥
714
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49094114
KUWFS-64-M8-BK
33
つや消し黒
M8
¥
650
¥
649
¥
714
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49094123
KUWFS-64-M8-BL
33
つや消しブルー
M8
¥
650
¥
649
¥
714
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49094132
KUWFS-64-M8-OR
33
つや消しオレンジ
M8
¥
650
¥
649
¥
714
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49094141
KUWFS-64-M8-SG
33
つや消しシルバー
M8
¥
650
¥
649
¥
714
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49094157
KUWFS-64-M8-YW
33
つや消しイエロー
M8
¥
650
¥
649
¥
714
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください