曜日別特売

KUWM プラスティックウィングノブ(おねじ)

KUWM プラスティックウィングノブ(おねじ) - NBK(鍋屋バイテック会社)KUWM プラスティックウィングノブ(おねじ) - NBK(鍋屋バイテック会社)KUWM プラスティックウィングノブ(おねじ) - NBK(鍋屋バイテック会社)
材質(本体)ナイロン6種類T字形表面処理(ねじ部)三価クロメート処理取付部おねじ材質(取付部)(スティール)SWCH10R内容量1個
全90種類を絞り込む
質量(g)
寸法Lm(mm)
色(キャップ)
ねじの呼び
90種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(g)
寸法Lm(mm)
色(キャップ)
ねじの呼び
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49094166KUWM-32-M4-10-BK1010つや消し黒M4
410
409
450(税込)
翌々日出荷
返品不可
49094175KUWM-32-M4-10-BL1010つや消しブルーM4
410
409
450(税込)
4日以内出荷
返品不可
49094184KUWM-32-M4-10-OR1010つや消しオレンジM4
410
409
450(税込)
3日以内出荷
返品不可
49094193KUWM-32-M4-10-SG1010つや消しシルバーM4
410
409
450(税込)
4日以内出荷
返品不可
49094202KUWM-32-M4-10-YW1010つや消しイエローM4
410
409
450(税込)
4日以内出荷
返品不可
49094211KUWM-32-M4-16-BK1016つや消し黒M4
410
409
450(税込)
3日以内出荷
返品不可
49094227KUWM-32-M4-16-BL1016つや消しブルーM4
410
409
450(税込)
4日以内出荷
返品不可
49094236KUWM-32-M4-16-OR1016つや消しオレンジM4
410
409
450(税込)
4日以内出荷
返品不可
49094245KUWM-32-M4-16-SG1016つや消しシルバーM4
410
409
450(税込)
4日以内出荷
返品不可
49094254KUWM-32-M4-16-YW1016つや消しイエローM4
410
409
450(税込)
翌々日出荷
返品不可
49094263KUWM-32-M4-20-BK1120つや消し黒M4
410
409
450(税込)
翌々日出荷
返品不可
49094272KUWM-32-M4-20-BL1120つや消しブルーM4
410
409
450(税込)
4日以内出荷
返品不可
49094281KUWM-32-M4-20-OR1120つや消しオレンジM4
410
409
450(税込)
4日以内出荷
返品不可
49094297KUWM-32-M4-20-SG1120つや消しシルバーM4
410
409
450(税込)
4日以内出荷
返品不可
49094306KUWM-32-M4-20-YW1120つや消しイエローM4
410
409
450(税込)
翌々日出荷
返品不可
49094315KUWM-32-M5-16-BK1216つや消し黒M5
410
409
450(税込)
翌々日出荷
返品不可
49094324KUWM-32-M5-16-BL1216つや消しブルーM5
410
409
450(税込)
4日以内出荷
返品不可
49094333KUWM-32-M5-16-OR1216つや消しオレンジM5
410
409
450(税込)
4日以内出荷
返品不可
49094342KUWM-32-M5-16-SG1216つや消しシルバーM5
410
409
450(税込)
4日以内出荷
返品不可
49094351KUWM-32-M5-16-YW1216つや消しイエローM5
410
409
450(税込)
4日以内出荷
返品不可
49094367KUWM-32-M5-20-BK1320つや消し黒M5
410
409
450(税込)
4日以内出荷
返品不可
49094376KUWM-32-M5-20-BL1320つや消しブルーM5
410
409
450(税込)
4日以内出荷
返品不可
49094385KUWM-32-M5-20-OR1320つや消しオレンジM5
410
409
450(税込)
4日以内出荷
返品不可
49094394KUWM-32-M5-20-SG1320つや消しシルバーM5
410
409
450(税込)
3日以内出荷
返品不可
49094403KUWM-32-M5-20-YW1320つや消しイエローM5
410
409
450(税込)
4日以内出荷
返品不可
49094412KUWM-32-M5-30-BK1430つや消し黒M5
430
429
472(税込)
翌々日出荷
返品不可
49094421KUWM-32-M5-30-BL1430つや消しブルーM5
430
429
472(税込)
翌々日出荷
返品不可
49094437KUWM-32-M5-30-OR1430つや消しオレンジM5
430
429
472(税込)
3日以内出荷
返品不可
49094446KUWM-32-M5-30-SG1430つや消しシルバーM5
430
429
472(税込)
翌々日出荷
返品不可
49094455KUWM-32-M5-30-YW1430つや消しイエローM5
430
429
472(税込)
翌々日出荷
返品不可
49094464KUWM-40-M6-20-BK1520つや消し黒M6
440
439
483(税込)
翌々日出荷
返品不可
49094473KUWM-40-M6-20-BL1520つや消しブルーM6
440
439
483(税込)
4日以内出荷
返品不可
49094482KUWM-40-M6-20-OR1520つや消しオレンジM6
440
439
483(税込)
4日以内出荷
返品不可
49094491KUWM-40-M6-20-SG1520つや消しシルバーM6
440
439
483(税込)
4日以内出荷
返品不可
49094507KUWM-40-M6-20-YW1520つや消しイエローM6
440
439
483(税込)
4日以内出荷
返品不可
49094516KUWM-40-M6-30-BK1630つや消し黒M6
440
439
483(税込)
4日以内出荷
返品不可
49094525KUWM-40-M6-30-BL1630つや消しブルーM6
440
439
483(税込)
4日以内出荷
返品不可
49094534KUWM-40-M6-30-OR1630つや消しオレンジM6
440
439
483(税込)
4日以内出荷
返品不可
49094543KUWM-40-M6-30-SG1630つや消しシルバーM6
440
439
483(税込)
4日以内出荷
返品不可
49094552KUWM-40-M6-30-YW1630つや消しイエローM6
440
439
483(税込)
4日以内出荷
返品不可
49094561KUWM-40-M6-40-BK1840つや消し黒M6
470
469
516(税込)
4日以内出荷
返品不可
49094577KUWM-40-M6-40-BL1840つや消しブルーM6
470
469
516(税込)
4日以内出荷
返品不可
49094586KUWM-40-M6-40-OR1840つや消しオレンジM6
470
469
516(税込)
4日以内出荷
返品不可
49094595KUWM-40-M6-40-SG1840つや消しシルバーM6
470
469
516(税込)
4日以内出荷
返品不可
49094604KUWM-40-M6-40-YW1840つや消しイエローM6
470
469
516(税込)
4日以内出荷
返品不可
49094613KUWM-50-M8-20-BK3220つや消し黒M8
520
519
571(税込)
3日以内出荷
返品不可
49094622KUWM-50-M8-20-BL3220つや消しブルーM8
520
519
571(税込)
4日以内出荷
返品不可
49094631KUWM-50-M8-20-OR3220つや消しオレンジM8
520
519
571(税込)
翌々日出荷
返品不可
49094647KUWM-50-M8-20-SG3220つや消しシルバーM8
520
519
571(税込)
4日以内出荷
返品不可
49094656KUWM-50-M8-20-YW3220つや消しイエローM8
520
519
571(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする