KUWMS プラスティックウィングノブ(おねじ)

KUWMS プラスティックウィングノブ(おねじ) - NBK(鍋屋バイテック会社)KUWMS プラスティックウィングノブ(おねじ) - NBK(鍋屋バイテック会社)KUWMS プラスティックウィングノブ(おねじ) - NBK(鍋屋バイテック会社)
(3件のレビュー)
材質(本体)ナイロン6種類T字形取付部おねじ材質(取付部)(ステンレス)SUS303内容量1個
全90種類を絞り込む
質量(g)
色(キャップ)
ねじの呼び
取付長(mm)
90種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(g)
色(キャップ)
ねじの呼び
取付長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49095067KUWMS-32-M4-10-BK10つや消し黒M410
430
429
472(税込)
3日以内出荷
返品不可
49095076KUWMS-32-M4-10-BL10つや消しブルーM410
430
429
472(税込)
4日以内出荷
返品不可
49095085KUWMS-32-M4-10-OR10つや消しオレンジM410
430
429
472(税込)
4日以内出荷
返品不可
49095094KUWMS-32-M4-10-SG10つや消しシルバーM410
430
429
472(税込)
4日以内出荷
返品不可
49095103KUWMS-32-M4-10-YW10つや消しイエローM410
430
429
472(税込)
翌日出荷
返品不可
49095112KUWMS-32-M4-16-BK10つや消し黒M416
440
439
483(税込)
4日以内出荷
返品不可
49095121KUWMS-32-M4-16-BL10つや消しブルーM416
440
439
483(税込)
翌々日出荷
返品不可
49095137KUWMS-32-M4-16-OR10つや消しオレンジM416
440
439
483(税込)
4日以内出荷
返品不可
49095146KUWMS-32-M4-16-SG10つや消しシルバーM416
440
439
483(税込)
4日以内出荷
返品不可
49095155KUWMS-32-M4-16-YW10つや消しイエローM416
440
439
483(税込)
4日以内出荷
返品不可
49095164KUWMS-32-M4-20-BK11つや消し黒M420
460
459
505(税込)
翌々日出荷
返品不可
49095173KUWMS-32-M4-20-BL11つや消しブルーM420
460
459
505(税込)
4日以内出荷
返品不可
49095182KUWMS-32-M4-20-OR11つや消しオレンジM420
460
459
505(税込)
4日以内出荷
返品不可
49095191KUWMS-32-M4-20-SG11つや消しシルバーM420
460
459
505(税込)
4日以内出荷
返品不可
49095207KUWMS-32-M4-20-YW11つや消しイエローM420
460
459
505(税込)
4日以内出荷
返品不可
49095216KUWMS-32-M5-16-BK12つや消し黒M516
450
449
494(税込)
4日以内出荷
返品不可
49095225KUWMS-32-M5-16-BL12つや消しブルーM516
450
449
494(税込)
4日以内出荷
返品不可
49095234KUWMS-32-M5-16-OR12つや消しオレンジM516
450
449
494(税込)
4日以内出荷
返品不可
49095243KUWMS-32-M5-16-SG12つや消しシルバーM516
450
449
494(税込)
4日以内出荷
返品不可
49095252KUWMS-32-M5-16-YW12つや消しイエローM516
450
449
494(税込)
3日以内出荷
返品不可
49095261KUWMS-32-M5-20-BK13つや消し黒M520
460
459
505(税込)
翌々日出荷
返品不可
49095277KUWMS-32-M5-20-BL13つや消しブルーM520
460
459
505(税込)
4日以内出荷
返品不可
49095286KUWMS-32-M5-20-OR13つや消しオレンジM520
460
459
505(税込)
4日以内出荷
返品不可
49095295KUWMS-32-M5-20-SG13つや消しシルバーM520
460
459
505(税込)
3日以内出荷
返品不可
49095304KUWMS-32-M5-20-YW13つや消しイエローM520
460
459
505(税込)
4日以内出荷
返品不可
49095313KUWMS-32-M5-30-BK14つや消し黒M530
490
489
538(税込)
4日以内出荷
返品不可
49095322KUWMS-32-M5-30-BL14つや消しブルーM530
490
489
538(税込)
4日以内出荷
返品不可
49095331KUWMS-32-M5-30-OR14つや消しオレンジM530
490
489
538(税込)
翌々日出荷
返品不可
49095347KUWMS-32-M5-30-SG14つや消しシルバーM530
490
489
538(税込)
4日以内出荷
返品不可
49095356KUWMS-32-M5-30-YW14つや消しイエローM530
490
489
538(税込)
4日以内出荷
返品不可
49095365KUWMS-40-M6-20-BK15つや消し黒M620
480
479
527(税込)
翌々日出荷
返品不可
49095374KUWMS-40-M6-20-BL15つや消しブルーM620
480
479
527(税込)
4日以内出荷
返品不可
49095383KUWMS-40-M6-20-OR15つや消しオレンジM620
480
479
527(税込)
4日以内出荷
返品不可
49095392KUWMS-40-M6-20-SG15つや消しシルバーM620
480
479
527(税込)
3日以内出荷
返品不可
49095401KUWMS-40-M6-20-YW15つや消しイエローM620
480
479
527(税込)
4日以内出荷
返品不可
49095417KUWMS-40-M6-30-BK16つや消し黒M630
510
509
560(税込)
4日以内出荷
返品不可
49095426KUWMS-40-M6-30-BL16つや消しブルーM630
510
509
560(税込)
翌々日出荷
返品不可
49095435KUWMS-40-M6-30-OR16つや消しオレンジM630
510
509
560(税込)
4日以内出荷
返品不可
49095444KUWMS-40-M6-30-SG16つや消しシルバーM630
510
509
560(税込)
4日以内出荷
返品不可
49095453KUWMS-40-M6-30-YW16つや消しイエローM630
510
509
560(税込)
4日以内出荷
返品不可
49095462KUWMS-40-M6-40-BK18つや消し黒M640
530
529
582(税込)
翌日出荷
返品不可
49095471KUWMS-40-M6-40-BL18つや消しブルーM640
530
529
582(税込)
翌々日出荷
返品不可
49095487KUWMS-40-M6-40-OR18つや消しオレンジM640
530
529
582(税込)
4日以内出荷
返品不可
49095496KUWMS-40-M6-40-SG18つや消しシルバーM640
530
529
582(税込)
4日以内出荷
返品不可
49095505KUWMS-40-M6-40-YW18つや消しイエローM640
530
529
582(税込)
4日以内出荷
返品不可
49095514KUWMS-50-M8-20-BK32つや消し黒M820
570
569
626(税込)
翌々日出荷
返品不可
49095523KUWMS-50-M8-20-BL32つや消しブルーM820
570
569
626(税込)
翌々日出荷
返品不可
49095532KUWMS-50-M8-20-OR32つや消しオレンジM820
570
569
626(税込)
翌々日出荷
返品不可
49095541KUWMS-50-M8-20-SG32つや消しシルバーM820
570
569
626(税込)
4日以内出荷
返品不可
49095557KUWMS-50-M8-20-YW32つや消しイエローM820
570
569
626(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49095261
2021-11-17
用途: 仕事での創作活動
その他業種

色々試してみて、このネジにしました、色具合とねじる時の指のフィット感が良いです、、。色の付いているプラの部分がずれる時がありました、。
色のバリエーションが増えると嬉しいです、。

対象商品 : 49095426
2020-03-27
用途: 測定器の固定

測定機器の固定をしようと購入したものの、雌ネジ用が必要で失敗しました。改めて雌ネジ用を購入しました。

対象商品 : 49095383
2018-05-11
用途: スタンドの締め付け用

使用していたら、いつの間にかオレンジ色の部分が取れてなくなってしまいました。残存部を見てもしっかり接着された跡が無く、安易な接着か嵌めただけなのか、強度不足な感じがします。見た目が良くても私には駄目なものでした。別な物使用します。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする