NBK(鍋屋バイテック会社)
KVMS/KVFS ステンレスバーノブ
材質(本体)
焼結合金(ステンレス)
材質(取付部)
(ステンレス)SUS304
種類
T字形
内容量
1個
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの呼び
取付長(mm)
取付部
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49095961
KVFS-25-M6
M6
7
めねじ
¥
740
¥
739
¥
813
(税込)
6日以内出荷
返品不可
49095977
KVFS-30-M8
M8
9
めねじ
¥
900
¥
899
¥
989
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49095986
KVMS-25-M6-16
M6
16
おねじ
¥
1,480
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49095995
KVMS-25-M6-20
M6
20
おねじ
¥
1,530
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌日出荷
返品不可
49096004
KVMS-25-M6-25
M6
25
おねじ
¥
1,530
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌日出荷
返品不可
49096013
KVMS-30-M8-16
M8
16
おねじ
¥
1,830
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
49096022
KVMS-30-M8-20
M8
20
おねじ
¥
1,840
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
49096031
KVMS-30-M8-25
M8
25
おねじ
¥
1,850
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49096047
KVMS-30-M8-32
M8
32
おねじ
¥
1,870
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください