NBK(鍋屋バイテック会社)
KXM クランプノブ(おねじ)
材質(本体)
ナイロン6
材質(取付部)
(スティール)SUM22L
取付部
おねじ(段付)
材質
(止めねじ)SUM22L、(セレーションリング)亜鉛ダイカスト、(カバーキャップ)ナイロン6
色
(ノブ)つや消し黒、(カバーキャップ)つや消し黒、(ねじ部)黒、(止めねじ)黒
種類
多角形
表面処理
(止めねじ)四三酸化鉄皮膜
表面処理(ねじ部)
四三酸化鉄皮膜
内容量
1個
バスケットに入れる
45
件中 1~45件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(Φmm)
寸法H'(mm)
寸法Lm(mm)
寸法d(Φmm)
寸法d1(mm)
寸法h(mm)
ねじの呼び
取付長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49096293
KXM-40-M6-20
40
34.5
20
13.5
13.5
7
M6
20
¥
2,590
¥
2,588
¥
2,847
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49096302
KXM-40-M6-25
40
34.5
25
13.5
13.5
7
M6
25
¥
2,610
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49096311
KXM-40-M6-32
40
34.5
32
13.5
13.5
7
M6
32
¥
2,620
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49096327
KXM-40-M6-40
40
34.5
40
13.5
13.5
7
M6
40
¥
2,660
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49096336
KXM-40-M8-20
40
34.5
20
13.5
13.5
7
M8
20
¥
2,590
¥
2,588
¥
2,847
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49096345
KXM-40-M8-25
40
34.5
25
13.5
13.5
7
M8
25
¥
2,610
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49096354
KXM-40-M8-32
40
34.5
32
13.5
13.5
7
M8
32
¥
2,620
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49096363
KXM-40-M8-40
40
34.5
40
13.5
13.5
7
M8
40
¥
2,660
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49096372
KXM-50-M10-25
50
38.5
25
16
16.5
8
M10
25
¥
2,820
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49096381
KXM-50-M10-32
50
38.5
32
16
16.5
8
M10
32
¥
2,880
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49096397
KXM-50-M10-40
50
38.5
40
16
16.5
8
M10
40
¥
2,890
¥
2,888
¥
3,177
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49096406
KXM-50-M10-50
50
38.5
50
16
16.5
8
M10
50
¥
2,920
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49096415
KXM-50-M8-25
50
38.5
25
16
16.5
8
M8
25
¥
2,820
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49096424
KXM-50-M8-32
50
38.5
32
16
16.5
8
M8
32
¥
2,880
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49096433
KXM-50-M8-40
50
38.5
40
16
16.5
8
M8
40
¥
2,890
¥
2,888
¥
3,177
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49096442
KXM-50-M8-50
50
38.5
50
16
16.5
8
M8
50
¥
2,920
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21842442
KXM-40-M10-20
40
34.5
20
13.5
13.5
7
M10
20
¥
2,590
¥
2,588
¥
2,847
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21842458
KXM-40-M10-25
40
34.5
25
13.5
13.5
7
M10
25
¥
2,610
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21842467
KXM-40-M10-32
40
34.5
32
13.5
13.5
7
M10
32
¥
2,620
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21842476
KXM-40-M10-40
40
34.5
40
13.5
13.5
7
M10
40
¥
2,660
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21842485
KXM-40-M10-50
40
34.5
50
13.5
13.5
7
M10
50
¥
2,680
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21842494
KXM-40-M10-63
40
34.5
63
13.5
13.5
7
M10
63
¥
2,730
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21842503
KXM-40-M10-80
40
34.5
80
13.5
13.5
7
M10
80
¥
2,850
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21842512
KXM-40-M6-12
40
34.5
12
13.5
13.5
7
M6
12
¥
2,580
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21842528
KXM-40-M6-16
40
34.5
16
13.5
13.5
7
M6
16
¥
2,590
¥
2,588
¥
2,847
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21842537
KXM-40-M6-50
40
34.5
50
13.5
13.5
7
M6
50
¥
2,680
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21842546
KXM-40-M6-63
40
34.5
63
13.5
13.5
7
M6
63
¥
2,730
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21842555
KXM-40-M8-12
40
34.5
12
13.5
13.5
7
M8
12
¥
2,580
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21842564
KXM-40-M8-16
40
34.5
16
13.5
13.5
7
M8
16
¥
2,590
¥
2,588
¥
2,847
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21842573
KXM-40-M8-50
40
34.5
50
13.5
13.5
7
M8
50
¥
2,680
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21842582
KXM-40-M8-63
40
34.5
63
13.5
13.5
7
M8
63
¥
2,730
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21842598
KXM-50-M10-16
50
38.5
16
16
16.5
8
M10
16
¥
2,800
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21842607
KXM-50-M10-20
50
38.5
20
16
16.5
8
M10
20
¥
2,800
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21842616
KXM-50-M10-63
50
38.5
63
16
16.5
8
M10
63
¥
2,970
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21842625
KXM-50-M10-80
50
38.5
80
16
16.5
8
M10
80
¥
3,120
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21842634
KXM-50-M12-25
50
38.5
25
16
16.5
8
M12
25
¥
2,820
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21842643
KXM-50-M12-32
50
38.5
32
16
16.5
8
M12
32
¥
2,880
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21842652
KXM-50-M12-40
50
38.5
40
16
16.5
8
M12
40
¥
2,890
¥
2,888
¥
3,177
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21842668
KXM-50-M12-50
50
38.5
50
16
16.5
8
M12
50
¥
2,920
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21842677
KXM-50-M12-63
50
38.5
63
16
16.5
8
M12
63
¥
2,970
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21842686
KXM-50-M12-80
50
38.5
80
16
16.5
8
M12
80
¥
3,120
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21842695
KXM-50-M8-16
50
38.5
16
16
16.5
8
M8
16
¥
2,800
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21842704
KXM-50-M8-20
50
38.5
20
16
16.5
8
M8
20
¥
2,800
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21842713
KXM-50-M8-63
50
38.5
63
16
16.5
8
M8
63
¥
2,970
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21842722
KXM-50-M8-80
50
38.5
80
16
16.5
8
M8
80
¥
3,120
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください