NBK(鍋屋バイテック会社)
KYTS 三角ノブ
材質(本体)
SCS13(SUS304相当)
種類
多角形
色(本体)
シルバー
材質(取付部)
SCS13(SUS304相当)
内容量
1個
バスケットに入れる
24
件中 1~24件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法D(mm)
寸法d(Φmm)
寸法s(mm)
取付部
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49096616
KYTS-32-K6
42
32
12
12
めねじ・貫通穴
¥
2,830
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
49096625
KYTS-32-M5
45
32
12
12
めねじ
¥
2,830
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49096634
KYTS-32-M6
44
32
12
12
めねじ
¥
2,830
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49096643
KYTS-32-R6
44
32
12
12
リーマ穴
¥
2,830
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
11日以内出荷
返品不可
49096652
KYTS-40-K8
82
40
14
14
めねじ・貫通穴
¥
3,540
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49096661
KYTS-40-M6
87
40
14
13
めねじ
¥
3,510
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49096677
KYTS-40-M8
85
40
14
14
めねじ
¥
3,510
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49096686
KYTS-40-R8
85
40
14
14
リーマ穴
¥
3,510
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
11日以内出荷
返品不可
49096695
KYTS-50-K10
146
50
18
19
めねじ・貫通穴
¥
4,660
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49096704
KYTS-50-M10
152
50
18
19
めねじ
¥
4,570
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49096713
KYTS-50-M8
155
50
18
18
めねじ
¥
4,570
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49096722
KYTS-50-R10
152
50
18
19
リーマ穴
¥
4,570
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
11日以内出荷
返品不可
49096731
KYTS-60-K12
270
60
20
23
めねじ・貫通穴
¥
6,590
¥
6,588
¥
7,247
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49096747
KYTS-60-M10
287
60
20
23
めねじ
¥
6,590
¥
6,588
¥
7,247
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49096756
KYTS-60-M12
278
60
20
23
めねじ
¥
6,590
¥
6,588
¥
7,247
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49096765
KYTS-60-R12
278
60
20
23
リーマ穴
¥
6,590
¥
6,588
¥
7,247
(税込)
11日以内出荷
返品不可
21842853
KYTS-32-M5-HP
45
32
12
12
めねじ
¥
4,820
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21842862
KYTS-32-M6-HP
44
32
12
12
めねじ
¥
4,820
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21842878
KYTS-40-M6-HP
87
40
14
13
めねじ
¥
5,630
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21842887
KYTS-40-M8-HP
85
40
14
14
めねじ
¥
5,630
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21842896
KYTS-50-M10-HP
152
50
18
19
めねじ
¥
6,920
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21842905
KYTS-50-M8-HP
155
50
18
18
めねじ
¥
6,920
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21842914
KYTS-60-M10-HP
287
60
20
23
めねじ
¥
9,100
¥
9,098
¥
10,008
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21842923
KYTS-60-M12-HP
278
60
20
23
めねじ
¥
9,100
¥
9,098
¥
10,008
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください