NBK(鍋屋バイテック会社)
LCC コントロールレバー
種類
クランプレバー
形状
ノブ付形
取付部
丸穴
取付穴径(mm)
Φ10
材質(本体)
SUM22L
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
取付長(mm)
回し半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49096774
LCC-106-C10
19
106
¥
5,040
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49096783
LCC-84-C10
15
84
¥
4,260
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください