NBK(鍋屋バイテック会社)
LDCF ミニクランプレバー(めねじ)
種類
クランプレバー
形状
L字形
取付部
めねじ
回し半径(mm)
30
材質(本体)
亜鉛ダイカスト
内容量
1個
全16種類を絞り込む
取付穴径(mm)
M3
M4
M5
M6
取付長(mm)
7
9
16種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
取付穴径(mm)
取付長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49099032
LDCF-3-BK
M3
7
¥
770
¥
769
¥
846
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49099041
LDCF-3-OR
M3
7
¥
770
¥
769
¥
846
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49099057
LDCF-3-RD
M3
7
¥
770
¥
769
¥
846
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49099066
LDCF-3-SG
M3
7
¥
770
¥
769
¥
846
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49099075
LDCF-4-BK
M4
9
¥
770
¥
769
¥
846
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49099084
LDCF-4-OR
M4
9
¥
770
¥
769
¥
846
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49099093
LDCF-4-RD
M4
9
¥
770
¥
769
¥
846
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49099102
LDCF-4-SG
M4
9
¥
770
¥
769
¥
846
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49099111
LDCF-5-BK
M5
9
¥
770
¥
769
¥
846
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49099127
LDCF-5-OR
M5
9
¥
770
¥
769
¥
846
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49099136
LDCF-5-RD
M5
9
¥
770
¥
769
¥
846
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49099145
LDCF-5-SG
M5
9
¥
770
¥
769
¥
846
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49099154
LDCF-6-BK
M6
9
¥
770
¥
769
¥
846
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49099163
LDCF-6-OR
M6
9
¥
770
¥
769
¥
846
(税込)
翌々日出荷
返品不可
49099172
LDCF-6-RD
M6
9
¥
770
¥
769
¥
846
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49099181
LDCF-6-SG
M6
9
¥
770
¥
769
¥
846
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください