曜日別特売

LDCFS ミニクランプレバー(めねじ)

LDCFS ミニクランプレバー(めねじ) - NBK(鍋屋バイテック会社)LDCFS ミニクランプレバー(めねじ) - NBK(鍋屋バイテック会社)LDCFS ミニクランプレバー(めねじ) - NBK(鍋屋バイテック会社)
種類クランプレバー形状L字形取付部めねじ回し半径(mm)30材質(本体)亜鉛ダイカスト内容量1個
全16種類を絞り込む
取付穴径(mm)
取付長(mm)
16種類すべて表示中
注文コード
品番
取付穴径(mm)
取付長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49099197LDCFS-3-BKM37
1,210
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
49099206LDCFS-3-ORM37
1,210
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
49099215LDCFS-3-RDM37
1,210
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
49099224LDCFS-3-SGM37
1,210
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
49099233LDCFS-4-BKM48
1,210
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
49099242LDCFS-4-ORM48
1,210
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
49099251LDCFS-4-RDM48
1,210
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
49099267LDCFS-4-SGM48
1,210
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
49099276LDCFS-5-BKM58
1,210
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
49099285LDCFS-5-ORM58
1,210
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
49099294LDCFS-5-RDM58
1,210
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
49099303LDCFS-5-SGM58
1,210
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
49099312LDCFS-6-BKM68
1,210
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
49099321LDCFS-6-ORM68
1,210
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
49099337LDCFS-6-RDM68
1,210
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
49099346LDCFS-6-SGM68
1,210
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする