LDCMS ミニクランプレバー(おねじ)

LDCMS ミニクランプレバー(おねじ) - NBK(鍋屋バイテック会社)LDCMS ミニクランプレバー(おねじ) - NBK(鍋屋バイテック会社)LDCMS ミニクランプレバー(おねじ) - NBK(鍋屋バイテック会社)
(3件のレビュー)
種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ回し半径(mm)30材質(本体)亜鉛ダイカスト内容量1個
100件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
取付穴径(mm)
取付長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49100353LDCMS-3-10-BKM310
1,150
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
49100362LDCMS-3-10-ORM310
1,150
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
49100371LDCMS-3-10-RDM310
1,150
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
49100387LDCMS-3-10-SGM310
1,150
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
49100396LDCMS-3-12-BKM312
1,150
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
49100405LDCMS-3-12-ORM312
1,150
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
49100414LDCMS-3-12-RDM312
1,150
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
49100423LDCMS-3-12-SGM312
1,150
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
49100432LDCMS-3-16-BKM316
1,150
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
49100441LDCMS-3-16-ORM316
1,150
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
49100457LDCMS-3-16-RDM316
1,150
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
49100466LDCMS-3-16-SGM316
1,150
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
49100475LDCMS-3-6-BKM36
1,150
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
49100484LDCMS-3-6-ORM36
1,150
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
49100493LDCMS-3-6-RDM36
1,150
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
返品不可
49100502LDCMS-3-6-SGM36
1,150
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
49100511LDCMS-3-8-BKM38
1,150
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
49100527LDCMS-3-8-ORM38
1,150
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
49100536LDCMS-3-8-RDM38
1,150
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
49100545LDCMS-3-8-SGM38
1,150
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
49100554LDCMS-4-10-BKM410
1,150
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
49100563LDCMS-4-10-ORM410
1,150
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
49100572LDCMS-4-10-RDM410
1,150
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
49100581LDCMS-4-10-SGM410
1,150
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
49100597LDCMS-4-12-BKM412
1,150
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
49100606LDCMS-4-12-ORM412
1,150
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
49100615LDCMS-4-12-RDM412
1,150
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
49100624LDCMS-4-12-SGM412
1,150
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
49100633LDCMS-4-16-BKM416
1,150
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
49100642LDCMS-4-16-ORM416
1,150
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
返品不可
49100651LDCMS-4-16-RDM416
1,150
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
49100667LDCMS-4-16-SGM416
1,150
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
49100676LDCMS-4-20-BKM420
1,150
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
49100685LDCMS-4-20-ORM420
1,150
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
49100694LDCMS-4-20-RDM420
1,150
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
49100703LDCMS-4-20-SGM420
1,150
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
49100712LDCMS-4-25-BKM425
1,150
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
49100721LDCMS-4-25-ORM425
1,150
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
返品不可
49100737LDCMS-4-25-RDM425
1,150
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
49100746LDCMS-4-25-SGM425
1,150
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
49100755LDCMS-4-32-BKM432
1,150
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
49100764LDCMS-4-32-ORM432
1,150
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
49100773LDCMS-4-32-RDM432
1,150
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
49100782LDCMS-4-32-SGM432
1,150
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
49100791LDCMS-5-12-BKM512
1,150
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
49100807LDCMS-5-12-ORM512
1,150
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
返品不可
49100816LDCMS-5-12-RDM512
1,150
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
49100825LDCMS-5-12-SGM512
1,150
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
49100834LDCMS-5-16-BKM516
1,150
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
49100843LDCMS-5-16-ORM516
1,150
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-07
用途: バイク改良
サービス業

DRCオフロードミラーを折り畳み化するために使用。レバー位置を変えられるので使い勝手がよいと感じました。

対象商品 : 49100554
2017-08-30
用途: 糸鋸刃の取り替え時の作業性の向上の爲

糸鋸刃の取り替え時の作業で、4㎜の六角レンチを使用するが、上部は、兎も角下部のイモネジを緩めたり、締めたり作業性が、悪いので、ミニクランプレバーに変更しました。大変手間が省けて、糸鋸刃の取り替え時の作業が楽に成りました。

対象商品 : 49101087
2017-10-23
用途: 糸鋸盤のブレード固定
HummingBird

糸鋸盤のブレード固定に使用。上部は大きなレバーでも使用できるが、下部はスペースが狭いので、このミニクランプでないと使えない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする