曜日別特売

LDFS-NI クランプレバー(めねじ)

LDFS-NI クランプレバー(めねじ) - NBK(鍋屋バイテック会社)LDFS-NI クランプレバー(めねじ) - NBK(鍋屋バイテック会社)LDFS-NI クランプレバー(めねじ) - NBK(鍋屋バイテック会社)
種類クランプレバー形状L字形取付部めねじ材質(本体)SCS13(SUS304相当)材質(ねじ部)SUS303材質(スプリング)ステンレス鋼線材質(止めネジ)SUS304内容量1個
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(Φmm)
寸法H'(mm)
寸法H(mm)
寸法Lf(mm)
寸法R(mm)
寸法d(Φmm)
寸法h(mm)
寸法s(mm)
取付穴径(mm)
取付長(mm)
回し半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49102006LDFS-10-NI215854147816368M101478
5,440
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
返品不可
49102015LDFS-3-NI1337.5347451024.54M3745
3,500
3,498
3,848(税込)
4日以内出荷
返品不可
49102024LDFS-4-NI1337.5348451024.54M4845
3,500
3,498
3,848(税込)
4日以内出荷
返品不可
49102033LDFS-5-NI1337.5348451024.54M5845
3,500
3,498
3,848(税込)
4日以内出荷
返品不可
49102042LDFS-6B-NI17.54945116313.5316.5M61163
4,620
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
返品不可
49102051LDFS-6-NI1337.5348451024.54M6845
3,500
3,498
3,848(税込)
4日以内出荷
返品不可
49102067LDFS-8B-NI215854147816368M81478
5,440
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
返品不可
49102076LDFS-8-NI17.54945116313.5316.5M81163
4,620
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
返品不可
21849232LDFS-12-NI2468641792194311M121792
6,320
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
返品不可
21849223LDFS-10-NI-PE215854147816368M101478
4,300
取扱い終了
返品不可
21849248LDFS-12-NI-PE2468641792194311M121792
4,960
取扱い終了
返品不可
21849257LDFS-3-NI-PE1337.5347451024.54M3745
3,000
取扱い終了
返品不可
21849266LDFS-4-NI-PE1337.5348451024.54M4845
3,000
取扱い終了
返品不可
21849275LDFS-5-NI-PE1337.5348451024.54M5845
3,000
取扱い終了
返品不可
21849284LDFS-6B-NI-PE17.54945116313.5316.5M61163
3,740
取扱い終了
返品不可
21849293LDFS-6-NI-PE1337.5348451024.54M6845
3,000
取扱い終了
返品不可
21849302LDFS-8B-NI-PE215854147816368M81478
4,300
取扱い終了
返品不可
21849318LDFS-8-NI-PE17.54945116313.5316.5M81163
3,740
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする