曜日別特売

LDM クランプレバー(おねじ)

LDM クランプレバー(おねじ) - NBK(鍋屋バイテック会社)LDM クランプレバー(おねじ) - NBK(鍋屋バイテック会社)LDM クランプレバー(おねじ) - NBK(鍋屋バイテック会社)LDM クランプレバー(おねじ) - NBK(鍋屋バイテック会社)LDM クランプレバー(おねじ) - NBK(鍋屋バイテック会社)
種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ材質(本体)亜鉛ダイカスト材質(ねじ部)SUM22L材質(止めネジ)スティール内容量1個
192件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(Φmm)
寸法H'(mm)
寸法H(mm)
寸法Lm(mm)
寸法R(mm)
寸法d(Φmm)
寸法h(mm)
寸法s(mm)
取付穴径(mm)
取付長(mm)
回し半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49102322LDM-10A-20-BK17.54945206313.5316.5M102063
1,030
999
1,099(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月3日
49102331LDM-10A-20-OR17.54945206313.5316.5M102063
1,030
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
49102347LDM-10A-20-SG17.54945206313.5316.5M102063
1,030
999
1,099(税込)
翌々日出荷
返品不可
49102356LDM-10A-25-BK17.54945256313.5316.5M102563
1,030
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
49102365LDM-10A-25-OR17.54945256313.5316.5M102563
1,030
999
1,099(税込)
翌々日出荷
返品不可
49102374LDM-10A-25-SG17.54945256313.5316.5M102563
1,030
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
49102383LDM-10A-32-BK17.54945326313.5316.5M103263
1,030
999
1,099(税込)
当日出荷
49102392LDM-10A-32-OR17.54945326313.5316.5M103263
1,030
999
1,099(税込)
翌々日出荷
返品不可
49102401LDM-10A-32-SG17.54945326313.5316.5M103263
1,030
999
1,099(税込)
翌々日出荷
返品不可
49102417LDM-10A-40-BK17.54945406313.5316.5M104063
1,030
999
1,099(税込)
当日出荷
49102426LDM-10A-40-OR17.54945406313.5316.5M104063
1,030
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
49102435LDM-10A-40-SG17.54945406313.5316.5M104063
1,030
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
49102444LDM-10A-50-BK17.54945506313.5316.5M105063
1,100
1,098
1,208(税込)
当日出荷
49102453LDM-10A-50-OR17.54945506313.5316.5M105063
1,100
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
返品不可
49102462LDM-10A-50-SG17.54945506313.5316.5M105063
1,100
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
49102471LDM-10A-63-BK17.54945636313.5316.5M106363
1,130
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
49102487LDM-10A-63-OR17.54945636313.5316.5M106363
1,130
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
返品不可
49102496LDM-10A-63-SG17.54945636313.5316.5M106363
1,130
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
返品不可
49102505LDM-10A-80-BK17.54945806313.5316.5M108063
1,150
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
49102514LDM-10A-80-OR17.54945806313.5316.5M108063
1,150
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
49102523LDM-10A-80-SG17.54945806313.5316.5M108063
1,150
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
49102715LDM-12A-25-BK215854257816368M122578
1,240
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
返品不可
49102724LDM-12A-25-OR215854257816368M122578
1,240
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
49102733LDM-12A-25-SG215854257816368M122578
1,240
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
返品不可
49102742LDM-12A-32-BK215854327816368M123278
1,250
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
49102751LDM-12A-32-OR215854327816368M123278
1,250
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
返品不可
49102767LDM-12A-32-SG215854327816368M123278
1,250
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
49102776LDM-12A-40-BK215854407816368M124078
1,260
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
返品不可
49102785LDM-12A-40-OR215854407816368M124078
1,260
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
返品不可
49102794LDM-12A-40-SG215854407816368M124078
1,260
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
返品不可
49102803LDM-12A-50-BK215854507816368M125078
1,300
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
返品不可
49102812LDM-12A-50-OR215854507816368M125078
1,300
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
49102821LDM-12A-50-SG215854507816368M125078
1,300
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
返品不可
49102837LDM-12A-63-BK215854637816368M126378
1,330
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
49102846LDM-12A-63-OR215854637816368M126378
1,330
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
返品不可
49102855LDM-12A-63-SG215854637816368M126378
1,330
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
49102864LDM-12A-80-BK215854807816368M128078
1,460
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
返品不可
49102873LDM-12A-80-OR215854807816368M128078
1,460
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
49102882LDM-12A-80-SG215854807816368M128078
1,460
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
返品不可
49103792LDM-6B-12-BK17.54945126313.5316.5M61263
980
979
1,077(税込)
翌々日出荷
返品不可
49103801LDM-6B-12-OR17.54945126313.5316.5M61263
980
979
1,077(税込)
翌々日出荷
返品不可
49103817LDM-6B-12-SG17.54945126313.5316.5M61263
980
979
1,077(税込)
4日以内出荷
返品不可
49103826LDM-6B-16-BK17.54945166313.5316.5M61663
980
979
1,077(税込)
翌々日出荷
返品不可
49103835LDM-6B-16-OR17.54945166313.5316.5M61663
980
979
1,077(税込)
4日以内出荷
返品不可
49103844LDM-6B-16-SG17.54945166313.5316.5M61663
980
979
1,077(税込)
4日以内出荷
返品不可
49103853LDM-6B-20-BK17.54945206313.5316.5M62063
980
979
1,077(税込)
翌々日出荷
返品不可
49103862LDM-6B-20-OR17.54945206313.5316.5M62063
980
979
1,077(税込)
翌日出荷
返品不可
49103871LDM-6B-20-SG17.54945206313.5316.5M62063
980
979
1,077(税込)
翌日出荷
返品不可
49103887LDM-6B-25-BK17.54945256313.5316.5M62563
980
979
1,077(税込)
翌々日出荷
返品不可
49103896LDM-6B-25-OR17.54945256313.5316.5M62563
980
979
1,077(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする