曜日別特売

LDMS クランプレバー(おねじ)

LDMS クランプレバー(おねじ) - NBK(鍋屋バイテック会社)LDMS クランプレバー(おねじ) - NBK(鍋屋バイテック会社)LDMS クランプレバー(おねじ) - NBK(鍋屋バイテック会社)LDMS クランプレバー(おねじ) - NBK(鍋屋バイテック会社)LDMS クランプレバー(おねじ) - NBK(鍋屋バイテック会社)LDMS クランプレバー(おねじ) - NBK(鍋屋バイテック会社)LDMS クランプレバー(おねじ) - NBK(鍋屋バイテック会社)LDMS クランプレバー(おねじ) - NBK(鍋屋バイテック会社)
(1件のレビュー)
種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ材質(本体)亜鉛ダイカスト材質(ねじ部)SUS303材質(スプリング)ステンレス鋼線材質(止めネジ)SUS304内容量1個
228件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(Φmm)
寸法H'(mm)
寸法H(mm)
寸法R(mm)
寸法d(Φmm)
寸法h(mm)
寸法s(mm)
取付穴径(mm)
取付長(mm)
回し半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49104517LDMS-10-20-BK2158547816368M102078
2,270
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
返品不可
49104526LDMS-10-20-CR2158547816368M102078
2,620
2,598
2,858(税込)
翌日出荷
49104535LDMS-10-20-OR2158547816368M102078
2,270
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
返品不可
49104544LDMS-10-20-SG2158547816368M102078
2,270
2,198
2,418(税込)
翌日出荷
返品不可
49104553LDMS-10-25-BK2158547816368M102578
2,270
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
返品不可
49104562LDMS-10-25-CR2158547816368M102578
2,720
2,698
2,968(税込)
翌日出荷
49104571LDMS-10-25-OR2158547816368M102578
2,270
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
返品不可
49104587LDMS-10-25-SG2158547816368M102578
2,270
2,198
2,418(税込)
翌日出荷
返品不可
49104596LDMS-10-32-BK2158547816368M103278
2,270
2,198
2,418(税込)
当日出荷
49104605LDMS-10-32-CR2158547816368M103278
2,810
2,798
3,078(税込)
翌日出荷
49104614LDMS-10-32-OR2158547816368M103278
2,270
2,198
2,418(税込)
当日出荷
49104623LDMS-10-32-SG2158547816368M103278
2,270
2,198
2,418(税込)
翌日出荷
返品不可
49104632LDMS-10-40-BK2158547816368M104078
2,340
2,298
2,528(税込)
当日出荷
49104641LDMS-10-40-CR2158547816368M104078
2,890
2,798
3,078(税込)
翌日出荷
49104657LDMS-10-40-OR2158547816368M104078
2,340
2,298
2,528(税込)
3日以内出荷
返品不可
49104666LDMS-10-40-SG2158547816368M104078
2,340
2,298
2,528(税込)
翌日出荷
返品不可
49104675LDMS-10-50-BK2158547816368M105078
2,460
2,398
2,638(税込)
6日以内出荷
返品不可
49104684LDMS-10-50-CR2158547816368M105078
3,030
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
49104693LDMS-10-50-OR2158547816368M105078
2,460
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
49104702LDMS-10-50-SG2158547816368M105078
2,460
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
返品不可
49104711LDMS-10-63-BK2158547816368M106378
2,620
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
返品不可
49104727LDMS-10-63-CR2158547816368M106378
3,230
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
返品不可
49104736LDMS-10-63-OR2158547816368M106378
2,620
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
返品不可
49104745LDMS-10-63-SG2158547816368M106378
2,620
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
49104754LDMS-10-80-BK2158547816368M108078
2,860
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
49104763LDMS-10-80-CR2158547816368M108078
3,440
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
返品不可
49104772LDMS-10-80-OR2158547816368M108078
2,860
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
49104781LDMS-10-80-SG2158547816368M108078
2,860
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
49104797LDMS-12-25-BK24686492194311M122592
2,970
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
返品不可
49104806LDMS-12-25-CR24686492194311M122592
3,370
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
返品不可
49104815LDMS-12-25-OR24686492194311M122592
2,970
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
返品不可
49104824LDMS-12-25-SG24686492194311M122592
2,970
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
返品不可
49104833LDMS-12-32-BK24686492194311M123292
2,970
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
返品不可
49104842LDMS-12-32-CR24686492194311M123292
3,460
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
返品不可
49104851LDMS-12-32-OR24686492194311M123292
2,970
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
返品不可
49104867LDMS-12-32-SG24686492194311M123292
2,970
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
返品不可
49104876LDMS-12-40-BK24686492194311M124092
3,030
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
49104885LDMS-12-40-CR24686492194311M124092
3,580
3,500
3,850(税込)
3日以内出荷
返品不可
49104894LDMS-12-40-OR24686492194311M124092
3,030
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
49104903LDMS-12-40-SG24686492194311M124092
3,030
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
49104912LDMS-12-50-BK24686492194311M125092
3,070
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
49104921LDMS-12-50-CR24686492194311M125092
3,730
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
返品不可
49104937LDMS-12-50-OR24686492194311M125092
3,070
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
49104946LDMS-12-50-SG24686492194311M125092
3,070
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
49104955LDMS-12-63-BK24686492194311M126392
3,370
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
返品不可
49104964LDMS-12-63-CR24686492194311M126392
4,000
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
49104973LDMS-12-63-OR24686492194311M126392
3,370
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
返品不可
49104982LDMS-12-63-SG24686492194311M126392
3,370
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
返品不可
49104991LDMS-12-80-BK24686492194311M128092
3,790
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
返品不可
49105007LDMS-12-80-CR24686492194311M128092
4,310
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49104711
2018-03-30
用途: クランプのロックに使用
株式会社クラフト建設業・工事業

非常に使いやすく、ロックも確実にできます、任意のとこれレバ-固定できますからワ-クの干渉もなく満足の一品

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする