NBK(鍋屋バイテック会社)
LDMS-NI クランプレバー(おねじ)
種類
クランプレバー
形状
L字形
取付部
おねじ
材質(本体)
SCS13(SUS304相当)
材質(ねじ部)
SUS303
材質(スプリング)
ステンレス鋼線
材質(止めネジ)
SUS304
内容量
1個
全118種類を絞り込む
寸法Lm(mm)
選択してください
6
8
10
12
16
20
25
32
40
50
63
80
寸法R(mm)
45
63
78
92
取付穴径(mm)
選択してください
M3
M4
M5
M6
M8
M10
M12
取付長(mm)
選択してください
6
8
10
12
16
20
25
32
40
50
63
80
118種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法D(Φmm)
寸法H'(mm)
寸法H(mm)
寸法Lm(mm)
寸法R(mm)
寸法d(Φmm)
寸法h(mm)
寸法s(mm)
取付穴径(mm)
取付長(mm)
回し半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49106793
LDMS-10-20-NI
21
58
54
20
78
16
36
8
M10
20
78
¥
5,560
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49106802
LDMS-10-25-NI
21
58
54
25
78
16
36
8
M10
25
78
¥
5,560
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49106811
LDMS-10-32-NI
21
58
54
32
78
16
36
8
M10
32
78
¥
5,560
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49106827
LDMS-10-40-NI
21
58
54
40
78
16
36
8
M10
40
78
¥
5,640
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49106836
LDMS-10-50-NI
21
58
54
50
78
16
36
8
M10
50
78
¥
5,760
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49106845
LDMS-10-63-NI
21
58
54
63
78
16
36
8
M10
63
78
¥
5,920
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49106854
LDMS-10-80-NI
21
58
54
80
78
16
36
8
M10
80
78
¥
6,160
¥
6,098
¥
6,708
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49106863
LDMS-3-10-NI
13
37.5
34
10
45
10
24.5
4
M3
10
45
¥
3,560
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49106872
LDMS-3-12-NI
13
37.5
34
12
45
10
24.5
4
M3
12
45
¥
3,560
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49106881
LDMS-3-16-NI
13
37.5
34
16
45
10
24.5
4
M3
16
45
¥
3,560
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49106897
LDMS-3-6-NI
13
37.5
34
6
45
10
24.5
4
M3
6
45
¥
3,560
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49106906
LDMS-3-8-NI
13
37.5
34
8
45
10
24.5
4
M3
8
45
¥
3,560
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49106915
LDMS-4-10-NI
13
37.5
34
10
45
10
24.5
4
M4
10
45
¥
3,560
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49106924
LDMS-4-12-NI
13
37.5
34
12
45
10
24.5
4
M4
12
45
¥
3,560
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49106933
LDMS-4-16-NI
13
37.5
34
16
45
10
24.5
4
M4
16
45
¥
3,560
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
翌々日出荷
返品不可
49106942
LDMS-4-20-NI
13
37.5
34
20
45
10
24.5
4
M4
20
45
¥
3,560
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49106951
LDMS-4-25-NI
13
37.5
34
25
45
10
24.5
4
M4
25
45
¥
3,620
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49106967
LDMS-4-32-NI
13
37.5
34
32
45
10
24.5
4
M4
32
45
¥
3,620
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49106976
LDMS-5-12-NI
13
37.5
34
12
45
10
24.5
4
M5
12
45
¥
3,560
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49106985
LDMS-5-16-NI
13
37.5
34
16
45
10
24.5
4
M5
16
45
¥
3,560
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49106994
LDMS-5-20-NI
13
37.5
34
20
45
10
24.5
4
M5
20
45
¥
3,560
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49107003
LDMS-5-25-NI
13
37.5
34
25
45
10
24.5
4
M5
25
45
¥
3,620
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49107012
LDMS-5-32-NI
13
37.5
34
32
45
10
24.5
4
M5
32
45
¥
3,620
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49107021
LDMS-5-40-NI
13
37.5
34
40
45
10
24.5
4
M5
40
45
¥
3,700
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49107037
LDMS-5-50-NI
13
37.5
34
50
45
10
24.5
4
M5
50
45
¥
3,700
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49107046
LDMS-6-12-NI
13
37.5
34
12
45
10
24.5
4
M6
12
45
¥
3,560
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
翌日出荷
返品不可
49107055
LDMS-6-16-NI
13
37.5
34
16
45
10
24.5
4
M6
16
45
¥
3,560
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49107064
LDMS-6-20-NI
13
37.5
34
20
45
10
24.5
4
M6
20
45
¥
3,560
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
翌々日出荷
返品不可
49107073
LDMS-6-25-NI
13
37.5
34
25
45
10
24.5
4
M6
25
45
¥
3,620
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49107082
LDMS-6-32-NI
13
37.5
34
32
45
10
24.5
4
M6
32
45
¥
3,620
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49107091
LDMS-6-40-NI
13
37.5
34
40
45
10
24.5
4
M6
40
45
¥
3,700
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49107107
LDMS-6-50-NI
13
37.5
34
50
45
10
24.5
4
M6
50
45
¥
3,700
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49107116
LDMS-6B-16-NI
17.5
49
45
16
63
13.5
31
6.5
M6
16
63
¥
4,690
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49107125
LDMS-6B-20-NI
17.5
49
45
20
63
13.5
31
6.5
M6
20
63
¥
4,690
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
翌々日出荷
返品不可
49107134
LDMS-6B-25-NI
17.5
49
45
25
63
13.5
31
6.5
M6
25
63
¥
4,690
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49107143
LDMS-6B-32-NI
17.5
49
45
32
63
13.5
31
6.5
M6
32
63
¥
4,690
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49107152
LDMS-6B-40-NI
17.5
49
45
40
63
13.5
31
6.5
M6
40
63
¥
4,690
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49107161
LDMS-6B-50-NI
17.5
49
45
50
63
13.5
31
6.5
M6
50
63
¥
4,810
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49107177
LDMS-6B-63-NI
17.5
49
45
63
63
13.5
31
6.5
M6
63
63
¥
4,950
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49107186
LDMS-8-16-NI
17.5
49
45
16
63
13.5
31
6.5
M8
16
63
¥
4,690
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49107195
LDMS-8-20-NI
17.5
49
45
20
63
13.5
31
6.5
M8
20
63
¥
4,690
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
翌日出荷
返品不可
49107204
LDMS-8-25-NI
17.5
49
45
25
63
13.5
31
6.5
M8
25
63
¥
4,690
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49107213
LDMS-8-32-NI
17.5
49
45
32
63
13.5
31
6.5
M8
32
63
¥
4,690
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49107222
LDMS-8-40-NI
17.5
49
45
40
63
13.5
31
6.5
M8
40
63
¥
4,690
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
翌日出荷
返品不可
49107231
LDMS-8-50-NI
17.5
49
45
50
63
13.5
31
6.5
M8
50
63
¥
4,810
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49107247
LDMS-8-63-NI
17.5
49
45
63
63
13.5
31
6.5
M8
63
63
¥
4,950
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21868464
LDMS-12-25-NI
24
68
64
25
92
19
43
11
M12
25
92
¥
6,650
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21868482
LDMS-12-32-NI
24
68
64
32
92
19
43
11
M12
32
92
¥
6,650
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21868507
LDMS-12-40-NI
24
68
64
40
92
19
43
11
M12
40
92
¥
6,650
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21868525
LDMS-12-50-NI
24
68
64
50
92
19
43
11
M12
50
92
¥
6,690
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ