LDR クランプレバー(リーマ穴)

LDR クランプレバー(リーマ穴) - NBK(鍋屋バイテック会社)LDR クランプレバー(リーマ穴) - NBK(鍋屋バイテック会社)LDR クランプレバー(リーマ穴) - NBK(鍋屋バイテック会社)
種類クランプレバー形状L字形取付部リーマ穴材質(本体)亜鉛ダイカスト材質(止めネジ)スティール内容量1個
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法C(Φmm)
寸法D(Φmm)
寸法H'(mm)
寸法H(mm)
寸法Lc(mm)
寸法R(mm)
寸法d(Φmm)
寸法h(mm)
寸法s(mm)
取付穴径(mm)
取付長(mm)
回し半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49107256LDR-10-BK10215854147816368M101478
1,290
1,288
1,417(税込)
4日以内出荷
返品不可
49107265LDR-10-OR10215854147816368M101478
1,290
1,288
1,417(税込)
4日以内出荷
返品不可
49107274LDR-10-SG10215854147816368M101478
1,290
1,288
1,417(税込)
4日以内出荷
返品不可
49107283LDR-12-BK122468641792194311M121792
1,530
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
49107292LDR-12-OR122468641792194311M121792
1,530
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
49107301LDR-12-SG122468641792194311M121792
1,530
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
49107317LDR-16-BK16308075221082350.512M1622108
1,980
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
49107326LDR-16-OR16308075221082350.512M1622108
1,980
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
49107335LDR-16-SG16308075221082350.512M1622108
1,980
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
49107344LDR-6-BK61337.5349451024.54M6945
1,000
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
49107353LDR-6-OR61337.5349451024.54M6945
1,000
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
49107362LDR-6-SG61337.5349451024.54M6945
1,000
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
49107371LDR-8-BK817.54945116313.5316.5M81163
1,130
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
49107387LDR-8-OR817.54945116313.5316.5M81163
1,130
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
49107396LDR-8-SG817.54945116313.5316.5M81163
1,130
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
21869112LDR-10-RD10215854147816368M101478
1,290
1,288
1,417(税込)
4日以内出荷
返品不可
21869128LDR-12-RD122468641792194311M121792
1,530
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
21869137LDR-16-RD16308075221082350.512M1622108
1,980
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
21869146LDR-6-RD61337.5349451024.54M6945
1,000
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
21869155LDR-8-RD817.54945116313.5316.5M81163
1,130
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする