曜日別特売

LECFS ミニプラクランプレバー(めねじ)

LECFS ミニプラクランプレバー(めねじ) - NBK(鍋屋バイテック会社)LECFS ミニプラクランプレバー(めねじ) - NBK(鍋屋バイテック会社)LECFS ミニプラクランプレバー(めねじ) - NBK(鍋屋バイテック会社)
種類クランプレバー形状L字形取付部めねじ回し半径(mm)30材質(本体)ナイロン6内容量1個
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
取付穴径(mm)
取付長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49107606LECFS-3-BKM37
1,100
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
49107615LECFS-3-ORM37
1,100
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
49107624LECFS-3-SGM37
1,100
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
49107633LECFS-3-SKM37
1,100
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
49107642LECFS-3-YWM37
1,100
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
49107651LECFS-4-BKM48
1,100
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
49107667LECFS-4-ORM48
1,100
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
49107676LECFS-4-SGM48
1,100
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
49107685LECFS-4-SKM48
1,100
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
49107694LECFS-4-YWM48
1,100
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
49107703LECFS-5-BKM58
1,100
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
49107712LECFS-5-ORM58
1,100
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
49107721LECFS-5-SGM58
1,100
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
49107737LECFS-5-SKM58
1,100
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
49107746LECFS-5-YWM58
1,100
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
49107755LECFS-6-BKM68
1,100
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
49107764LECFS-6-ORM68
1,100
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
49107773LECFS-6-SGM68
1,100
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
49107782LECFS-6-SKM68
1,100
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
49107791LECFS-6-YWM68
1,100
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする