曜日別特売

LECM ミニプラクランプレバー(おねじ)

LECM ミニプラクランプレバー(おねじ) - NBK(鍋屋バイテック会社)LECM ミニプラクランプレバー(おねじ) - NBK(鍋屋バイテック会社)LECM ミニプラクランプレバー(おねじ) - NBK(鍋屋バイテック会社)LECM ミニプラクランプレバー(おねじ) - NBK(鍋屋バイテック会社)LECM ミニプラクランプレバー(おねじ) - NBK(鍋屋バイテック会社)LECM ミニプラクランプレバー(おねじ) - NBK(鍋屋バイテック会社)LECM ミニプラクランプレバー(おねじ) - NBK(鍋屋バイテック会社)LECM ミニプラクランプレバー(おねじ) - NBK(鍋屋バイテック会社)
(3件のレビュー)

環境負荷、特に地球温暖化に配慮し商品開発にLCA(LifeCycle Assessment)を実施しました。
従来品に比べ温室効果ガスの排出量を6.5%削減しました。
亜鉛ダイカスト製のセレーションリングをプラスティック製レバー本体にインサート。金属製のねじのセレーションとのかみ合いにも充分な強度を実現しています。

種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ回し半径(mm)30材質(本体)ナイロン6歯数18材質(ねじ部)SUM22L内容量1個
全125種類を絞り込む
寸法Lm(mm)
取付穴径(mm)
取付長(mm)
125種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法D(Φmm)
寸法H'(mm)
寸法H(mm)
寸法Lm(mm)
寸法R(mm)
寸法d(Φmm)
寸法h(mm)
寸法s(mm)
取付穴径(mm)
取付長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49107807LECM-3-10-BK1332.52910301024.54.2M310
540
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
49107816LECM-3-10-OR1332.52910301024.54.2M310
540
539
593(税込)
4日以内出荷
返品不可
49107825LECM-3-10-SG1332.52910301024.54.2M310
540
539
593(税込)
4日以内出荷
返品不可
49107834LECM-3-10-SK1332.52910301024.54.2M310
540
539
593(税込)
4日以内出荷
返品不可
49107843LECM-3-10-YW1332.52910301024.54.2M310
540
539
593(税込)
4日以内出荷
返品不可
49107852LECM-3-12-BK1332.52912301024.54.2M312
540
539
593(税込)
3日以内出荷
返品不可
49107861LECM-3-12-OR1332.52912301024.54.2M312
540
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
49107877LECM-3-12-SG1332.52912301024.54.2M312
540
539
593(税込)
4日以内出荷
返品不可
49107886LECM-3-12-SK1332.52912301024.54.2M312
540
539
593(税込)
4日以内出荷
返品不可
49107895LECM-3-12-YW1332.52912301024.54.2M312
540
539
593(税込)
4日以内出荷
返品不可
49107904LECM-3-16-BK1332.52916301024.54.2M316
540
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
49107913LECM-3-16-OR1332.52916301024.54.2M316
540
539
593(税込)
3日以内出荷
返品不可
49107922LECM-3-16-SG1332.52916301024.54.2M316
540
539
593(税込)
4日以内出荷
返品不可
49107931LECM-3-16-SK1332.52916301024.54.2M316
540
539
593(税込)
4日以内出荷
返品不可
49107947LECM-3-16-YW1332.52916301024.54.2M316
540
539
593(税込)
4日以内出荷
返品不可
49107956LECM-3-6-BK1332.5296301024.54.2M36
540
539
593(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月7日
49107965LECM-3-6-OR1332.5296301024.54.2M36
540
539
593(税込)
4日以内出荷
返品不可
49107974LECM-3-6-SG1332.5296301024.54.2M36
540
539
593(税込)
4日以内出荷
返品不可
49107983LECM-3-6-SK1332.5296301024.54.2M36
540
539
593(税込)
4日以内出荷
返品不可
49107992LECM-3-6-YW1332.5296301024.54.2M36
540
539
593(税込)
4日以内出荷
返品不可
49108001LECM-3-8-BK1332.5298301024.54.2M38
540
539
593(税込)
4日以内出荷
返品不可
49108017LECM-3-8-OR1332.5298301024.54.2M38
540
539
593(税込)
4日以内出荷
返品不可
49108026LECM-3-8-SG1332.5298301024.54.2M38
540
539
593(税込)
4日以内出荷
返品不可
49108035LECM-3-8-SK1332.5298301024.54.2M38
540
539
593(税込)
4日以内出荷
返品不可
49108044LECM-3-8-YW1332.5298301024.54.2M38
540
539
593(税込)
4日以内出荷
返品不可
49108053LECM-4-10-BK1332.52910301024.54.2M410
540
539
593(税込)
3日以内出荷
返品不可
49108062LECM-4-10-OR1332.52910301024.54.2M410
540
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
49108071LECM-4-10-SG1332.52910301024.54.2M410
540
539
593(税込)
3日以内出荷
返品不可
49108087LECM-4-10-SK1332.52910301024.54.2M410
540
539
593(税込)
4日以内出荷
返品不可
49108096LECM-4-10-YW1332.52910301024.54.2M410
540
539
593(税込)
4日以内出荷
返品不可
49108105LECM-4-12-BK1332.52912301024.54.2M412
540
539
593(税込)
4日以内出荷
返品不可
49108114LECM-4-12-OR1332.52912301024.54.2M412
540
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
49108123LECM-4-12-SG1332.52912301024.54.2M412
540
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
49108132LECM-4-12-SK1332.52912301024.54.2M412
540
539
593(税込)
4日以内出荷
返品不可
49108141LECM-4-12-YW1332.52912301024.54.2M412
540
539
593(税込)
4日以内出荷
返品不可
49108157LECM-4-16-BK1332.52916301024.54.2M416
540
539
593(税込)
4日以内出荷
返品不可
49108166LECM-4-16-OR1332.52916301024.54.2M416
540
539
593(税込)
当日出荷
49108175LECM-4-16-SG1332.52916301024.54.2M416
540
539
593(税込)
4日以内出荷
返品不可
49108184LECM-4-16-SK1332.52916301024.54.2M416
540
539
593(税込)
4日以内出荷
返品不可
49108193LECM-4-16-YW1332.52916301024.54.2M416
540
539
593(税込)
4日以内出荷
返品不可
49108202LECM-4-20-BK1332.52920301024.54.2M420
540
539
593(税込)
4日以内出荷
返品不可
49108211LECM-4-20-OR1332.52920301024.54.2M420
540
539
593(税込)
当日出荷
49108227LECM-4-20-SG1332.52920301024.54.2M420
540
539
593(税込)
4日以内出荷
返品不可
49108236LECM-4-20-SK1332.52920301024.54.2M420
540
539
593(税込)
4日以内出荷
返品不可
49108245LECM-4-20-YW1332.52920301024.54.2M420
540
539
593(税込)
4日以内出荷
返品不可
49108254LECM-4-25-BK1332.52925301024.54.2M425
540
539
593(税込)
3日以内出荷
返品不可
49108263LECM-4-25-OR1332.52925301024.54.2M425
540
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
49108272LECM-4-25-SG1332.52925301024.54.2M425
540
539
593(税込)
4日以内出荷
返品不可
49108281LECM-4-25-SK1332.52925301024.54.2M425
540
539
593(税込)
4日以内出荷
返品不可
49108297LECM-4-25-YW1332.52925301024.54.2M425
540
539
593(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49108857
2023-11-22
用途: 狭い場所に
サービス業

取り付けスペースの狭いところに使用しました。
クランプレバーを取り外してから分解して、中のボルトだけを取り付け、その後クランプレバーをつけました。
レバー取付の頭のネジは六角だと思っていましたが、よく見るとトルクスでした。販売時の説明にはないので要注意かもしれません。
使用してみて使い易いと思いましたが、クランプレバーは斜めよりもフラットな物の方が力を入れ易いかもしれません。この辺りは好みだと思います。

対象商品 : 49108762
2018-03-23
用途: 機械のメンテナンス

価格は性能以上である。とても使いやすい。
沢山買ってしまった。

対象商品 : 49107956
2017-05-22
用途: タブレットアームの固定
株式会社IMU・GENOS医療・福祉・介護関連業

もう少し強度が欲しいです。強く締め過ぎた時に折れてしまいます。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする