LEF プラクランプレバー(めねじ)

LEF プラクランプレバー(めねじ) - NBK(鍋屋バイテック会社)LEF プラクランプレバー(めねじ) - NBK(鍋屋バイテック会社)LEF プラクランプレバー(めねじ) - NBK(鍋屋バイテック会社)
種類クランプレバー形状L字形取付部めねじ材質(本体)ナイロン6内容量1個
全27種類を絞り込む
取付穴径(mm)
取付長(mm)
回し半径(mm)
27種類すべて表示中
注文コード
品番
取付穴径(mm)
取付長(mm)
回し半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49110302LEF-10-BKM101478
760
759
835(税込)
翌日出荷
返品不可
49110311LEF-10-ORM101478
760
759
835(税込)
翌々日出荷
返品不可
49110327LEF-10-SGM101478
760
759
835(税込)
4日以内出荷
返品不可
49110336LEF-12-BKM121792
930
929
1,022(税込)
翌日出荷
返品不可
49110345LEF-12-ORM121792
930
929
1,022(税込)
4日以内出荷
返品不可
49110354LEF-12-SGM121792
930
929
1,022(税込)
4日以内出荷
返品不可
49110363LEF-3-BKM3745
570
569
626(税込)
3日以内出荷
返品不可
49110372LEF-3-ORM3745
570
569
626(税込)
4日以内出荷
返品不可
49110381LEF-3-SGM3745
570
569
626(税込)
4日以内出荷
返品不可
49110397LEF-4-BKM4945
570
569
626(税込)
4日以内出荷
返品不可
49110406LEF-4-ORM4945
570
569
626(税込)
4日以内出荷
返品不可
49110415LEF-4-SGM4945
570
569
626(税込)
4日以内出荷
返品不可
49110424LEF-5-BKM5945
570
569
626(税込)
4日以内出荷
返品不可
49110433LEF-5-ORM5945
570
569
626(税込)
4日以内出荷
返品不可
49110442LEF-5-SGM5945
570
569
626(税込)
4日以内出荷
返品不可
49110451LEF-6B-BKM61163
710
709
780(税込)
翌々日出荷
返品不可
49110467LEF-6-BKM6945
570
569
626(税込)
4日以内出荷
返品不可
49110476LEF-6B-ORM61163
710
709
780(税込)
翌々日出荷
返品不可
49110485LEF-6B-SGM61163
710
709
780(税込)
4日以内出荷
返品不可
49110494LEF-6-ORM6945
570
569
626(税込)
4日以内出荷
返品不可
49110503LEF-6-SGM6945
570
569
626(税込)
4日以内出荷
返品不可
49110512LEF-8B-BKM81478
760
759
835(税込)
4日以内出荷
返品不可
49110521LEF-8-BKM81163
710
709
780(税込)
翌日出荷
返品不可
49110537LEF-8B-ORM81478
760
759
835(税込)
4日以内出荷
返品不可
49110546LEF-8B-SGM81478
760
759
835(税込)
4日以内出荷
返品不可
49110555LEF-8-ORM81163
710
709
780(税込)
4日以内出荷
返品不可
49110564LEF-8-SGM81163
710
709
780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする