曜日別特売

LEM プラクランプレバー(おねじ)

LEM プラクランプレバー(おねじ) - NBK(鍋屋バイテック会社)LEM プラクランプレバー(おねじ) - NBK(鍋屋バイテック会社)LEM プラクランプレバー(おねじ) - NBK(鍋屋バイテック会社)LEM プラクランプレバー(おねじ) - NBK(鍋屋バイテック会社)
(2件のレビュー)
種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ材質(本体)ナイロン6表面処理止めねじ:四三酸化鉄皮膜(黒)材質(ねじ部)SUM22L表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜(黒)材質(スプリング)ステンレス鋼線またはSWPB材質(止めネジ)スティール材質(セレーションリング(インサート))亜鉛ダイガスト内容量1個
228件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(Φmm)
寸法H'(mm)
寸法H(mm)
寸法Lm(mm)
寸法R(mm)
寸法d(Φmm)
寸法h(mm)
寸法s(mm)
取付穴径(mm)
取付長(mm)
回し半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49110844LEM-10-16-BK2159.455.4167816368M101678
780
779
857(税込)
3日以内出荷
49110853LEM-10-16-OR2159.455.4167816368M101678
780
779
857(税込)
4日以内出荷
49110862LEM-10-16-SG2159.455.4167816368M101678
780
779
857(税込)
4日以内出荷
49110871LEM-10-20-BK2159.455.4207816368M102078
780
779
857(税込)
翌日出荷
49110887LEM-10-20-OR2159.455.4207816368M102078
780
779
857(税込)
3日以内出荷
49110896LEM-10-20-SG2159.455.4207816368M102078
780
779
857(税込)
4日以内出荷
返品不可
49110905LEM-10-25-BK2159.455.4257816368M102578
780
779
857(税込)
翌々日出荷
49110914LEM-10-25-OR2159.455.4257816368M102578
780
779
857(税込)
4日以内出荷
49110923LEM-10-25-SG2159.455.4257816368M102578
780
779
857(税込)
3日以内出荷
49110932LEM-10-32-BK2159.455.4327816368M103278
800
799
879(税込)
当日出荷
49110941LEM-10-32-OR2159.455.4327816368M103278
800
799
879(税込)
4日以内出荷
49110957LEM-10-32-SG2159.455.4327816368M103278
800
799
879(税込)
翌々日出荷
49110966LEM-10-40-BK2159.455.4407816368M104078
800
799
879(税込)
当日出荷
49110975LEM-10-40-OR2159.455.4407816368M104078
800
799
879(税込)
翌々日出荷
49110984LEM-10-40-SG2159.455.4407816368M104078
800
799
879(税込)
翌々日出荷
49110993LEM-10-50-BK2159.455.4507816368M105078
800
799
879(税込)
当日出荷
49111002LEM-10-50-OR2159.455.4507816368M105078
800
799
879(税込)
3日以内出荷
49111011LEM-10-50-SG2159.455.4507816368M105078
800
799
879(税込)
4日以内出荷
49111027LEM-10-63-BK2159.455.4637816368M106378
850
849
934(税込)
3日以内出荷
返品不可
49111036LEM-10-63-OR2159.455.4637816368M106378
850
849
934(税込)
4日以内出荷
返品不可
49111045LEM-10-63-SG2159.455.4637816368M106378
850
849
934(税込)
4日以内出荷
返品不可
49111054LEM-10-80-BK2159.455.4807816368M108078
1,020
999
1,099(税込)
翌々日出荷
49111063LEM-10-80-OR2159.455.4807816368M108078
1,020
999
1,099(税込)
翌々日出荷
49111072LEM-10-80-SG2159.455.4807816368M108078
1,020
999
1,099(税込)
4日以内出荷
49111081LEM-10A-20-BK17.550.346.3206313.5316.5M102063
700
699
769(税込)
翌々日出荷
49111097LEM-10A-20-OR17.550.346.3206313.5316.5M102063
700
699
769(税込)
4日以内出荷
返品不可
49111106LEM-10A-20-SG17.550.346.3206313.5316.5M102063
700
699
769(税込)
4日以内出荷
返品不可
49111115LEM-10A-25-BK17.550.346.3256313.5316.5M102563
700
699
769(税込)
4日以内出荷
返品不可
49111124LEM-10A-25-OR17.550.346.3256313.5316.5M102563
700
699
769(税込)
4日以内出荷
返品不可
49111133LEM-10A-25-SG17.550.346.3256313.5316.5M102563
700
699
769(税込)
4日以内出荷
返品不可
49111142LEM-10A-32-BK17.550.346.3326313.5316.5M103263
700
699
769(税込)
4日以内出荷
返品不可
49111151LEM-10A-32-OR17.550.346.3326313.5316.5M103263
700
699
769(税込)
4日以内出荷
返品不可
49111167LEM-10A-32-SG17.550.346.3326313.5316.5M103263
700
699
769(税込)
4日以内出荷
返品不可
49111176LEM-10A-40-BK17.550.346.3406313.5316.5M104063
700
699
769(税込)
4日以内出荷
返品不可
49111185LEM-10A-40-OR17.550.346.3406313.5316.5M104063
700
699
769(税込)
4日以内出荷
返品不可
49111194LEM-10A-40-SG17.550.346.3406313.5316.5M104063
700
699
769(税込)
4日以内出荷
返品不可
49111203LEM-10A-50-BK17.550.346.3506313.5316.5M105063
800
799
879(税込)
4日以内出荷
返品不可
49111212LEM-10A-50-OR17.550.346.3506313.5316.5M105063
800
799
879(税込)
4日以内出荷
返品不可
49111221LEM-10A-50-SG17.550.346.3506313.5316.5M105063
800
799
879(税込)
4日以内出荷
返品不可
49111237LEM-10A-63-BK17.550.346.3636313.5316.5M106363
800
799
879(税込)
4日以内出荷
返品不可
49111246LEM-10A-63-OR17.550.346.3636313.5316.5M106363
800
799
879(税込)
4日以内出荷
返品不可
49111255LEM-10A-63-SG17.550.346.3636313.5316.5M106363
800
799
879(税込)
翌々日出荷
返品不可
49111264LEM-10A-80-BK17.550.346.3806313.5316.5M108063
800
799
879(税込)
5日以内出荷
返品不可
49111273LEM-10A-80-OR17.550.346.3806313.5316.5M108063
800
799
879(税込)
翌々日出荷
返品不可
49111282LEM-10A-80-SG17.550.346.3806313.5316.5M108063
800
799
879(税込)
4日以内出荷
返品不可
49111291LEM-12-25-BK2570662592194311M122592
900
899
989(税込)
翌々日出荷
返品不可
49111307LEM-12-25-OR2570662592194311M122592
900
899
989(税込)
4日以内出荷
返品不可
49111316LEM-12-25-SG2570662592194311M122592
900
899
989(税込)
4日以内出荷
返品不可
49111325LEM-12-32-BK2570663292194311M123292
910
909
1,000(税込)
翌々日出荷
返品不可
49111334LEM-12-32-OR2570663292194311M123292
910
909
1,000(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49111955
2021-10-27
用途: 機械のセット

少し長かったが機能的には問題なし。
セットが楽にはなりました

対象商品 : 49112847
2016-03-19
用途: 趣味の工作器具造りに使用

クランプレバーのロック解除が固い感があるが、ロックをしっかりするには必要に感じます。良い品と感じてます。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする