NBK(鍋屋バイテック会社)
LFF フラットテンションレバー(めねじ)
種類
テンションレバー
形状
ノブ付形
取付部
めねじ
材質(本体)
S45C
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
取付穴径(mm)
取付長(mm)
回し半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49114712
LFF-10
M10
21
130
¥
3,960
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
8日以内出荷
49114721
LFF-12
M12
21
130
¥
3,960
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
翌日出荷
返品不可
49114737
LFF-16
M16
27
150
¥
4,680
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
8日以内出荷
49114746
LFF-8
M8
18
100
¥
3,240
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください