NBK(鍋屋バイテック会社)
LFM フラットテンションレバー(おねじ)
(1件のレビュー)
種類
テンションレバー
形状
ノブ付形
取付部
おねじ
材質(本体)
S45C
内容量
1個
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
取付穴径(mm)
取付長(mm)
回し半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49114791
LFM-10-30
M10
30
130
¥
3,700
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
翌々日出荷
返品不可
49114807
LFM-10-40
M10
40
130
¥
3,930
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
翌々日出荷
返品不可
49114816
LFM-10-50
M10
50
130
¥
3,930
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
翌々日出荷
返品不可
49114825
LFM-10-60
M10
60
130
¥
3,930
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49114834
LFM-12-30
M12
30
130
¥
3,930
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49114843
LFM-12-40
M12
40
130
¥
3,930
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
翌々日出荷
返品不可
49114852
LFM-12-50
M12
50
130
¥
3,930
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
翌々日出荷
49114861
LFM-12-60
M12
60
130
¥
3,930
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
49114877
LFM-16-40
M16
40
150
¥
4,570
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌々日出荷
返品不可
49114886
LFM-16-50
M16
50
150
¥
4,570
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49114895
LFM-16-60
M16
60
150
¥
4,570
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌々日出荷
返品不可
49114904
LFM-8-30
M8
30
100
¥
3,050
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌日出荷
49114913
LFM-8-40
M8
40
100
¥
3,170
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49114922
LFM-8-50
M8
50
100
¥
3,170
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください