曜日別特売

LHF クランプレバー(めねじ)

LHF クランプレバー(めねじ) - NBK(鍋屋バイテック会社)LHF クランプレバー(めねじ) - NBK(鍋屋バイテック会社)LHF クランプレバー(めねじ) - NBK(鍋屋バイテック会社)
種類クランプレバー形状L字形取付部めねじ材質(本体)亜鉛ダイカスト内容量1個
32件中 132各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(Φmm)
寸法H'(mm)
寸法H(mm)
寸法Lf(mm)
寸法R(mm)
寸法d(Φmm)
寸法h(mm)
寸法s(mm)
取付穴径(mm)
取付長(mm)
回し半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49115315LHF-10-BK213834147816368M101478
1,120
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
49115324LHF-10-OR213834147816368M101478
1,120
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
49115333LHF-10-SG213834147816368M101478
1,120
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
49115342LHF-3-BK1325.5227451024.54M3745
830
829
912(税込)
4日以内出荷
返品不可
49115351LHF-3-OR1325.5227451024.54M3745
830
829
912(税込)
4日以内出荷
返品不可
49115367LHF-3-SG1325.5227451024.54M3745
830
829
912(税込)
4日以内出荷
返品不可
49115376LHF-4-BK1325.5229451024.54M4945
830
829
912(税込)
4日以内出荷
返品不可
49115385LHF-4-OR1325.5229451024.54M4945
830
829
912(税込)
4日以内出荷
返品不可
49115394LHF-4-SG1325.5229451024.54M4945
830
829
912(税込)
4日以内出荷
返品不可
49115403LHF-5-BK1325.5229451024.54M5945
720
719
791(税込)
4日以内出荷
返品不可
49115412LHF-5-OR1325.5229451024.54M5945
720
719
791(税込)
4日以内出荷
返品不可
49115421LHF-5-SG1325.5229451024.54M5945
720
719
791(税込)
4日以内出荷
返品不可
49115437LHF-6B-BK17.532.528.5116313.5316.5M61163
940
939
1,033(税込)
4日以内出荷
返品不可
49115446LHF-6-BK1325.5229451024.54M6945
720
719
791(税込)
4日以内出荷
返品不可
49115455LHF-6B-OR17.532.528.5116313.5316.5M61163
940
939
1,033(税込)
4日以内出荷
返品不可
49115464LHF-6B-SG17.532.528.5116313.5316.5M61163
940
939
1,033(税込)
4日以内出荷
返品不可
49115473LHF-6-OR1325.5229451024.54M6945
720
719
791(税込)
4日以内出荷
返品不可
49115482LHF-6-SG1325.5229451024.54M6945
720
719
791(税込)
4日以内出荷
返品不可
49115491LHF-8B-BK213834147816368M81478
1,120
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
返品不可
49115507LHF-8-BK17.532.528.5116313.5316.5M81163
940
939
1,033(税込)
4日以内出荷
返品不可
49115516LHF-8B-OR213834147816368M81478
1,120
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
49115525LHF-8B-SG213834147816368M81478
1,120
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
49115534LHF-8-OR17.532.528.5116313.5316.5M81163
940
939
1,033(税込)
翌日出荷
返品不可
49115543LHF-8-SG17.532.528.5116313.5316.5M81163
940
939
1,033(税込)
4日以内出荷
返品不可
21888125LHF-10-RD213834147816368M101478
1,120
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
21888134LHF-3-RD1325.5227451024.54M3745
830
829
912(税込)
4日以内出荷
返品不可
21888143LHF-4-RD1325.5229451024.54M4945
830
829
912(税込)
4日以内出荷
返品不可
21888152LHF-5-RD1325.5229451024.54M5945
720
719
791(税込)
4日以内出荷
返品不可
21888168LHF-6B-RD17.532.528.5116313.5316.5M61163
940
939
1,033(税込)
4日以内出荷
返品不可
21888177LHF-6-RD1325.5229451024.54M6945
720
719
791(税込)
4日以内出荷
返品不可
21888186LHF-8B-RD213834147816368M81478
1,120
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
21888195LHF-8-RD17.532.528.5116313.5316.5M81163
940
939
1,033(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする