NBK(鍋屋バイテック会社)
LHFS クランプレバー(めねじ)
種類
クランプレバー
形状
L字形
取付部
めねじ
材質(本体)
亜鉛ダイカスト
内容量
1個
全32種類を絞り込む
寸法R(mm)
45
63
78
取付穴径(mm)
選択してください
M3
M4
M5
M6
M8
M10
取付長(mm)
7
8
11
14
32種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法D(Φmm)
寸法H'(mm)
寸法H(mm)
寸法Lf(mm)
寸法R(mm)
寸法d(Φmm)
寸法h(mm)
寸法s(mm)
取付穴径(mm)
取付長(mm)
回し半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49115552
LHFS-10-BK
21
38
34
14
78
16
36
8
M10
14
78
¥
1,940
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49115561
LHFS-10-OR
21
38
34
14
78
16
36
8
M10
14
78
¥
1,940
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49115577
LHFS-10-SG
21
38
34
14
78
16
36
8
M10
14
78
¥
1,940
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49115586
LHFS-3-BK
13
25.5
22
7
45
10
24.5
4
M3
7
45
¥
1,300
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49115595
LHFS-3-OR
13
25.5
22
7
45
10
24.5
4
M3
7
45
¥
1,300
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49115604
LHFS-3-SG
13
25.5
22
7
45
10
24.5
4
M3
7
45
¥
1,300
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49115613
LHFS-4-BK
13
25.5
22
8
45
10
24.5
4
M4
8
45
¥
1,300
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49115622
LHFS-4-OR
13
25.5
22
8
45
10
24.5
4
M4
8
45
¥
1,300
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49115631
LHFS-4-SG
13
25.5
22
8
45
10
24.5
4
M4
8
45
¥
1,300
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49115647
LHFS-5-BK
13
25.5
22
8
45
10
24.5
4
M5
8
45
¥
1,300
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49115656
LHFS-5-OR
13
25.5
22
8
45
10
24.5
4
M5
8
45
¥
1,300
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
返品不可
49115665
LHFS-5-SG
13
25.5
22
8
45
10
24.5
4
M5
8
45
¥
1,300
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49115674
LHFS-6B-BK
17.5
32.5
28.5
11
63
13.5
31
6.5
M6
11
63
¥
1,600
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49115683
LHFS-6-BK
13
25.5
22
8
45
10
24.5
4
M6
8
45
¥
1,300
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49115692
LHFS-6B-OR
17.5
32.5
28.5
11
63
13.5
31
6.5
M6
11
63
¥
1,600
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49115701
LHFS-6B-SG
17.5
32.5
28.5
11
63
13.5
31
6.5
M6
11
63
¥
1,600
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49115717
LHFS-6-OR
13
25.5
22
8
45
10
24.5
4
M6
8
45
¥
1,300
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49115726
LHFS-6-SG
13
25.5
22
8
45
10
24.5
4
M6
8
45
¥
1,300
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49115735
LHFS-8B-BK
21
38
34
14
78
16
36
8
M8
14
78
¥
1,940
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49115744
LHFS-8-BK
17.5
32.5
28.5
11
63
13.5
31
6.5
M8
11
63
¥
1,600
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49115753
LHFS-8B-OR
21
38
34
14
78
16
36
8
M8
14
78
¥
1,940
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49115762
LHFS-8B-SG
21
38
34
14
78
16
36
8
M8
14
78
¥
1,940
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49115771
LHFS-8-OR
17.5
32.5
28.5
11
63
13.5
31
6.5
M8
11
63
¥
1,600
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49115787
LHFS-8-SG
17.5
32.5
28.5
11
63
13.5
31
6.5
M8
11
63
¥
1,600
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21888204
LHFS-10-RD
21
38
34
14
78
16
36
8
M10
14
78
¥
1,940
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21888213
LHFS-3-RD
13
25.5
22
7
45
10
24.5
4
M3
7
45
¥
1,300
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21888222
LHFS-4-RD
13
25.5
22
8
45
10
24.5
4
M4
8
45
¥
1,300
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21888238
LHFS-5-RD
13
25.5
22
8
45
10
24.5
4
M5
8
45
¥
1,300
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21888247
LHFS-6B-RD
17.5
32.5
28.5
11
63
13.5
31
6.5
M6
11
63
¥
1,600
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
21888256
LHFS-6-RD
13
25.5
22
8
45
10
24.5
4
M6
8
45
¥
1,300
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21888265
LHFS-8B-RD
21
38
34
14
78
16
36
8
M8
14
78
¥
1,940
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21888274
LHFS-8-RD
17.5
32.5
28.5
11
63
13.5
31
6.5
M8
11
63
¥
1,600
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください