曜日別特売

LHM クランプレバー(おねじ)

LHM クランプレバー(おねじ) - NBK(鍋屋バイテック会社)LHM クランプレバー(おねじ) - NBK(鍋屋バイテック会社)LHM クランプレバー(おねじ) - NBK(鍋屋バイテック会社)
種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ材質(本体)亜鉛ダイカスト内容量1個
280件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(Φmm)
寸法H'(mm)
寸法H(mm)
寸法Lm(mm)
寸法R(mm)
寸法d(Φmm)
寸法h(mm)
寸法s(mm)
取付穴径(mm)
取付長(mm)
回し半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49115796LHM-10-16-BK213834167816368M101678
1,300
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
49115805LHM-10-16-OR213834167816368M101678
1,300
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
49115814LHM-10-16-SG213834167816368M101678
1,300
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
49115823LHM-10-20-BK213834207816368M102078
1,310
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
49115832LHM-10-20-OR213834207816368M102078
1,310
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
49115841LHM-10-20-SG213834207816368M102078
1,310
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
49115857LHM-10-25-BK213834257816368M102578
1,320
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
49115866LHM-10-25-OR213834257816368M102578
1,320
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
49115875LHM-10-25-SG213834257816368M102578
1,320
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
返品不可
49115884LHM-10-32-BK213834327816368M103278
1,340
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
返品不可
49115893LHM-10-32-OR213834327816368M103278
1,340
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
返品不可
49115902LHM-10-32-SG213834327816368M103278
1,340
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
49115911LHM-10-40-BK213834407816368M104078
1,390
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
49115927LHM-10-40-OR213834407816368M104078
1,390
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
49115936LHM-10-40-SG213834407816368M104078
1,390
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
49115945LHM-10-50-BK213834507816368M105078
1,410
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
49115954LHM-10-50-OR213834507816368M105078
1,410
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
返品不可
49115963LHM-10-50-SG213834507816368M105078
1,410
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
49115972LHM-10-63-BK213834637816368M106378
1,440
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
返品不可
49115981LHM-10-63-OR213834637816368M106378
1,440
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
49115997LHM-10-63-SG213834637816368M106378
1,440
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
49116006LHM-10-80-BK213834807816368M108078
1,580
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
49116015LHM-10-80-OR213834807816368M108078
1,580
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
49116024LHM-10-80-SG213834807816368M108078
1,580
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
49116033LHM-10A-20-BK17.532.528.5206313.5316.5M102063
1,100
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
49116042LHM-10A-20-OR17.532.528.5206313.5316.5M102063
1,100
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
49116051LHM-10A-20-SG17.532.528.5206313.5316.5M102063
1,100
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
49116067LHM-10A-25-BK17.532.528.5256313.5316.5M102563
1,100
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
49116076LHM-10A-25-OR17.532.528.5256313.5316.5M102563
1,100
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
49116085LHM-10A-25-SG17.532.528.5256313.5316.5M102563
1,100
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
49116094LHM-10A-32-BK17.532.528.5326313.5316.5M103263
1,130
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
49116103LHM-10A-32-OR17.532.528.5326313.5316.5M103263
1,130
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
49116112LHM-10A-32-SG17.532.528.5326313.5316.5M103263
1,130
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
49116121LHM-10A-40-BK17.532.528.5406313.5316.5M104063
1,130
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
49116137LHM-10A-40-OR17.532.528.5406313.5316.5M104063
1,130
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
49116146LHM-10A-40-SG17.532.528.5406313.5316.5M104063
1,130
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
49116155LHM-10A-50-BK17.532.528.5506313.5316.5M105063
1,210
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
49116164LHM-10A-50-OR17.532.528.5506313.5316.5M105063
1,210
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
49116173LHM-10A-50-SG17.532.528.5506313.5316.5M105063
1,210
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
49116182LHM-10A-63-BK17.532.528.5636313.5316.5M106363
1,240
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
49116191LHM-10A-63-OR17.532.528.5636313.5316.5M106363
1,240
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
49116207LHM-10A-63-SG17.532.528.5636313.5316.5M106363
1,240
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
49116216LHM-10A-80-BK17.532.528.5806313.5316.5M108063
1,290
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
49116225LHM-10A-80-OR17.532.528.5806313.5316.5M108063
1,290
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
49116234LHM-10A-80-SG17.532.528.5806313.5316.5M108063
1,290
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
49116243LHM-12A-25-BK213834257816368M122578
1,380
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
49116252LHM-12A-25-OR213834257816368M122578
1,380
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
49116261LHM-12A-25-SG213834257816368M122578
1,380
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
49116277LHM-12A-32-BK213834327816368M123278
1,390
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
49116286LHM-12A-32-OR213834327816368M123278
1,390
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする