曜日別特売

LHMS クランプレバー(おねじ)

LHMS クランプレバー(おねじ) - NBK(鍋屋バイテック会社)LHMS クランプレバー(おねじ) - NBK(鍋屋バイテック会社)LHMS クランプレバー(おねじ) - NBK(鍋屋バイテック会社)
種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ材質(本体)亜鉛ダイカスト内容量1個
全212種類を絞り込む
寸法Lm(mm)
寸法R(mm)
取付穴径(mm)
取付長(mm)
212種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法D(Φmm)
寸法H'(mm)
寸法H(mm)
寸法Lm(mm)
寸法R(mm)
寸法d(Φmm)
寸法h(mm)
寸法s(mm)
取付穴径(mm)
取付長(mm)
回し半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49117896LHMS-10-20-BK213834207816368M102078
2,270
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
49117905LHMS-10-20-OR213834207816368M102078
2,270
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
49117914LHMS-10-20-SG213834207816368M102078
2,270
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
49117923LHMS-10-25-BK213834257816368M102578
2,300
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
49117932LHMS-10-25-OR213834257816368M102578
2,300
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
49117941LHMS-10-25-SG213834257816368M102578
2,300
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
49117957LHMS-10-32-BK213834327816368M103278
2,300
2,298
2,528(税込)
3日以内出荷
返品不可
49117966LHMS-10-32-OR213834327816368M103278
2,300
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
49117975LHMS-10-32-SG213834327816368M103278
2,300
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
49117984LHMS-10-40-BK213834407816368M104078
2,380
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
49117993LHMS-10-40-OR213834407816368M104078
2,380
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
49118002LHMS-10-40-SG213834407816368M104078
2,380
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
49118011LHMS-10-50-BK213834507816368M105078
2,500
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
49118027LHMS-10-50-OR213834507816368M105078
2,500
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
返品不可
49118036LHMS-10-50-SG213834507816368M105078
2,500
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
返品不可
49118045LHMS-10-63-BK213834637816368M106378
2,670
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
49118054LHMS-10-63-OR213834637816368M106378
2,670
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
49118063LHMS-10-63-SG213834637816368M106378
2,670
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
返品不可
49118072LHMS-10-80-BK213834807816368M108078
2,910
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
返品不可
49118081LHMS-10-80-OR213834807816368M108078
2,910
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
返品不可
49118097LHMS-10-80-SG213834807816368M108078
2,910
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
返品不可
49118106LHMS-3-10-BK1325.52210451024.54M31045
1,340
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
49118115LHMS-3-10-OR1325.52210451024.54M31045
1,340
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
49118124LHMS-3-10-SG1325.52210451024.54M31045
1,340
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
49118133LHMS-3-12-BK1325.52212451024.54M31245
1,340
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
49118142LHMS-3-12-OR1325.52212451024.54M31245
1,340
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
49118151LHMS-3-12-SG1325.52212451024.54M31245
1,340
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
49118167LHMS-3-16-BK1325.52216451024.54M31645
1,340
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
49118176LHMS-3-16-OR1325.52216451024.54M31645
1,340
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
49118185LHMS-3-16-SG1325.52216451024.54M31645
1,340
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
49118194LHMS-3-6-BK1325.5226451024.54M3645
1,340
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
49118203LHMS-3-6-OR1325.5226451024.54M3645
1,340
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
49118212LHMS-3-6-SG1325.5226451024.54M3645
1,340
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
49118221LHMS-3-8-BK1325.5228451024.54M3845
1,340
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
49118237LHMS-3-8-OR1325.5228451024.54M3845
1,340
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
49118246LHMS-3-8-SG1325.5228451024.54M3845
1,340
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
49118255LHMS-4-10-BK1325.52210451024.54M41045
1,340
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
返品不可
49118264LHMS-4-10-OR1325.52210451024.54M41045
1,340
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
49118273LHMS-4-10-SG1325.52210451024.54M41045
1,340
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
49118282LHMS-4-12-BK1325.52212451024.54M41245
1,340
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
49118291LHMS-4-12-OR1325.52212451024.54M41245
1,340
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
49118307LHMS-4-12-SG1325.52212451024.54M41245
1,340
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
49118316LHMS-4-16-BK1325.52216451024.54M41645
1,340
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
49118325LHMS-4-16-OR1325.52216451024.54M41645
1,340
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
49118334LHMS-4-16-SG1325.52216451024.54M41645
1,340
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
49118343LHMS-4-20-BK1325.52220451024.54M42045
1,340
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
49118352LHMS-4-20-OR1325.52220451024.54M42045
1,340
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
49118361LHMS-4-20-SG1325.52220451024.54M42045
1,340
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
49118377LHMS-4-25-BK1325.52225451024.54M42545
1,340
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
49118386LHMS-4-25-OR1325.52225451024.54M42545
1,340
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする