NBK(鍋屋バイテック会社)
LNN・LNNS クランプナットレバー
(1件のレビュー)
種類
クランプレバー
形状
L字形
取付部
めねじ
内容量
1個
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
取付穴径(mm)
回し半径(mm)
材質(本体)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49119384
LNN-100-M12
M12
95
S15C
¥
1,020
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
返品不可
49119393
LNN-125-M16
M16
119
S15C
¥
1,600
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌日出荷
返品不可
49119402
LNN-160-M20
M20
152
S15C
¥
2,780
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49119411
LNN-63-M8
M8
60
S15C
¥
700
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
49119427
LNN-80-M10
M10
76
S15C
¥
820
¥
819
¥
901
(税込)
翌日出荷
49119436
LNNS-100-M12
M12
95
SUS304
¥
3,440
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49119445
LNNS-125-M16
M16
119
SUS304
¥
5,420
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49119454
LNNS-160-M20
M20
152
SUS304
¥
8,760
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49119463
LNNS-63-M8
M8
60
SUS304
¥
1,720
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌日出荷
返品不可
49119472
LNNS-80-M10
M10
76
SUS304
¥
2,130
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください