NBK(鍋屋バイテック会社)
LSH スプリットハブレバー
種類
クランプレバー
形状
ノブ付形
取付部
丸穴
材質(本体)
S45C
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
取付穴径(mm)
回し半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49119725
LSH-24-C10
Φ10
123.5
¥
5,270
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
翌日出荷
49119734
LSH-24-C12
Φ12
123.5
¥
5,270
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
翌日出荷
49119743
LSH-28-C14
Φ14
151
¥
5,980
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
8日以内出荷
49119752
LSH-32-C16
Φ16
187.5
¥
6,790
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください