曜日別特売

LTF テンションレバー(めねじ)

LTF テンションレバー(めねじ) - NBK(鍋屋バイテック会社)LTF テンションレバー(めねじ) - NBK(鍋屋バイテック会社)LTF テンションレバー(めねじ) - NBK(鍋屋バイテック会社)
種類テンションレバー形状ノブ付形取付部めねじ材質(本体)S45C内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
取付穴径(mm)
取付長(mm)
回し半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49119761LTF-10M102381
3,360
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
49119777LTF-12M122699
3,960
3,898
4,288(税込)
翌日出荷
49119786LTF-16M1630118
4,800
4,798
5,278(税込)
翌日出荷
49119795LTF-20M2035136
5,750
5,598
6,158(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする