曜日別特売

LTM テンションレバー(おねじ)

LTM テンションレバー(おねじ) - NBK(鍋屋バイテック会社)LTM テンションレバー(おねじ) - NBK(鍋屋バイテック会社)LTM テンションレバー(おねじ) - NBK(鍋屋バイテック会社)
種類テンションレバー形状ノブ付形取付部おねじ材質(本体)S45C内容量1個
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
取付穴径(mm)
取付長(mm)
回し半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49119847LTM-10-30M103081
3,170
3,098
3,408(税込)
8日以内出荷
49119856LTM-10-40M104081
3,270
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
49119865LTM-10-50M105081
3,270
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
返品不可
49119874LTM-12-30M123099
3,930
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
返品不可
49119883LTM-12-40M124099
3,930
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
返品不可
49119892LTM-12-50M125099
3,930
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
返品不可
49119901LTM-12-60M126099
3,930
3,898
4,288(税込)
翌日出荷
49119917LTM-16-30M1630118
4,570
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
返品不可
49119926LTM-16-40M1640118
4,910
4,898
5,388(税込)
翌日出荷
49119935LTM-16-50M1650118
4,910
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
49119944LTM-16-60M1660118
4,910
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
49119953LTM-20-40M2040136
5,660
5,598
6,158(税込)
翌日出荷
49119962LTM-20-60M2060136
5,660
5,598
6,158(税込)
4日以内出荷
返品不可
49119971LTM-20-80M2080136
5,880
5,798
6,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする