NBK(鍋屋バイテック会社)
LUDF プラクランプレバー(めねじ)
形状
T字形
材質(本体)
ナイロン6
種類
テンションレバー
取付部
めねじ
内容量
1個
バスケットに入れる
45
件中 1~45件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法W(mm)
寸法H(mm)
寸法H'(mm)
寸法h(mm)
寸法s(mm)
最大荷重(N)
最大締付力(kN)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49120127
LUDF-52-3-BK
52
23.5
27
24.5
1.5
15
0.95
¥
700
¥
699
¥
769
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49120136
LUDF-52-3-BL
52
23.5
27
24.5
1.5
15
0.95
¥
700
¥
699
¥
769
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49120145
LUDF-52-3-OR
52
23.5
27
24.5
1.5
15
0.95
¥
700
¥
699
¥
769
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49120154
LUDF-52-3-SG
52
23.5
27
24.5
1.5
15
0.95
¥
700
¥
699
¥
769
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49120163
LUDF-52-3-YW
52
23.5
27
24.5
1.5
15
0.95
¥
700
¥
699
¥
769
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49120172
LUDF-52-4-BK
52
23.5
27
24.5
1.5
36
1.7
¥
700
¥
699
¥
769
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49120181
LUDF-52-4-BL
52
23.5
27
24.5
1.5
36
1.7
¥
700
¥
699
¥
769
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49120197
LUDF-52-4-OR
52
23.5
27
24.5
1.5
36
1.7
¥
700
¥
699
¥
769
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49120206
LUDF-52-4-SG
52
23.5
27
24.5
1.5
36
1.7
¥
700
¥
699
¥
769
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49120215
LUDF-52-4-YW
52
23.5
27
24.5
1.5
36
1.7
¥
700
¥
699
¥
769
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49120224
LUDF-52-5-BK
52
23.5
27
24.5
1.5
72
2.7
¥
700
¥
699
¥
769
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49120233
LUDF-52-5-BL
52
23.5
27
24.5
1.5
72
2.7
¥
700
¥
699
¥
769
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49120242
LUDF-52-5-OR
52
23.5
27
24.5
1.5
72
2.7
¥
700
¥
699
¥
769
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49120251
LUDF-52-5-SG
52
23.5
27
24.5
1.5
72
2.7
¥
700
¥
699
¥
769
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49120267
LUDF-52-5-YW
52
23.5
27
24.5
1.5
72
2.7
¥
700
¥
699
¥
769
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49120276
LUDF-52-6-BK
52
23.5
27
24.5
1.5
120
3.8
¥
700
¥
699
¥
769
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49120285
LUDF-52-6-BL
52
23.5
27
24.5
1.5
120
3.8
¥
700
¥
699
¥
769
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49120294
LUDF-52-6-OR
52
23.5
27
24.5
1.5
120
3.8
¥
700
¥
699
¥
769
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49120303
LUDF-52-6-SG
52
23.5
27
24.5
1.5
120
3.8
¥
700
¥
699
¥
769
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49120312
LUDF-52-6-YW
52
23.5
27
24.5
1.5
120
3.8
¥
700
¥
699
¥
769
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49120321
LUDF-67-6-BK
67
30
34
31
2
94
3.8
¥
820
¥
819
¥
901
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49120337
LUDF-67-6-BL
67
30
34
31
2
94
3.8
¥
820
¥
819
¥
901
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49120346
LUDF-67-6-OR
67
30
34
31
2
94
3.8
¥
820
¥
819
¥
901
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49120355
LUDF-67-6-SG
67
30
34
31
2
94
3.8
¥
820
¥
819
¥
901
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49120364
LUDF-67-6-YW
67
30
34
31
2
94
3.8
¥
820
¥
819
¥
901
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49120373
LUDF-67-8-BK
67
30
34
31
2
230
7
¥
820
¥
819
¥
901
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49120382
LUDF-67-8-BL
67
30
34
31
2
230
7
¥
820
¥
819
¥
901
(税込)
翌々日出荷
返品不可
49120391
LUDF-67-8-OR
67
30
34
31
2
230
7
¥
820
¥
819
¥
901
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49120407
LUDF-67-8-SG
67
30
34
31
2
230
7
¥
820
¥
819
¥
901
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49120416
LUDF-67-8-YW
67
30
34
31
2
230
7
¥
820
¥
819
¥
901
(税込)
翌々日出荷
返品不可
49120425
LUDF-78-10-BK
78
35
39
36
2
390
11
¥
920
¥
919
¥
1,011
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49120434
LUDF-78-10-BL
78
35
39
36
2
390
11
¥
920
¥
919
¥
1,011
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49120443
LUDF-78-10-OR
78
35
39
36
2
390
11
¥
920
¥
919
¥
1,011
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49120452
LUDF-78-10-SG
78
35
39
36
2
390
11
¥
920
¥
919
¥
1,011
(税込)
翌々日出荷
返品不可
49120461
LUDF-78-10-YW
78
35
39
36
2
390
11
¥
920
¥
919
¥
1,011
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49120477
LUDF-78-8-BK
78
35
39
36
2
200
7
¥
920
¥
919
¥
1,011
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49120486
LUDF-78-8-BL
78
35
39
36
2
200
7
¥
920
¥
919
¥
1,011
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49120495
LUDF-78-8-OR
78
35
39
36
2
200
7
¥
920
¥
919
¥
1,011
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49120504
LUDF-78-8-SG
78
35
39
36
2
200
7
¥
920
¥
919
¥
1,011
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49120513
LUDF-78-8-YW
78
35
39
36
2
200
7
¥
920
¥
919
¥
1,011
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49120522
LUDF-93-12-BK
93
41
45
43
3
580
16
¥
1,180
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49120531
LUDF-93-12-BL
93
41
45
43
3
580
16
¥
1,180
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49120547
LUDF-93-12-OR
93
41
45
43
3
580
16
¥
1,180
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49120556
LUDF-93-12-SG
93
41
45
43
3
580
16
¥
1,180
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49120565
LUDF-93-12-YW
93
41
45
43
3
580
16
¥
1,180
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください