NBK(鍋屋バイテック会社)
LUDM プラクランプレバー(おねじ)
(2件のレビュー)
種類
クランプレバー
形状
T字形
取付部
おねじ
材質(本体)
ナイロン6
内容量
1個
全380種類を絞り込む
寸法Lm(mm)
選択してください
6
8
10
12
16
20
25
32
40
50
63
80
寸法d(Φmm)
10
13.5
16
19
取付穴径(mm)
選択してください
M3
M4
M5
M6
M8
M10
M12
取付長(mm)
選択してください
6
8
10
12
16
20
25
32
40
50
63
80
380種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法D(Φmm)
寸法H(mm)
寸法Lm(mm)
寸法T(mm)
寸法W(mm)
寸法d(Φmm)
寸法h(mm)
寸法s(mm)
取付穴径(mm)
取付長(mm)
回し半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49121021
LUDM-52-3-10-BK
14
23.5
10
15.4
52
10
24.5
1.5
M3
10
26
¥
720
¥
719
¥
791
(税込)
翌々日出荷
返品不可
49121037
LUDM-52-3-10-BL
14
23.5
10
15.4
52
10
24.5
1.5
M3
10
26
¥
720
¥
719
¥
791
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49121046
LUDM-52-3-10-OR
14
23.5
10
15.4
52
10
24.5
1.5
M3
10
26
¥
720
¥
719
¥
791
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49121055
LUDM-52-3-10-SG
14
23.5
10
15.4
52
10
24.5
1.5
M3
10
26
¥
720
¥
719
¥
791
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49121064
LUDM-52-3-10-YW
14
23.5
10
15.4
52
10
24.5
1.5
M3
10
26
¥
720
¥
719
¥
791
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49121073
LUDM-52-3-12-BK
14
23.5
12
15.4
52
10
24.5
1.5
M3
12
26
¥
720
¥
719
¥
791
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49121082
LUDM-52-3-12-BL
14
23.5
12
15.4
52
10
24.5
1.5
M3
12
26
¥
720
¥
719
¥
791
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49121091
LUDM-52-3-12-OR
14
23.5
12
15.4
52
10
24.5
1.5
M3
12
26
¥
720
¥
719
¥
791
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49121107
LUDM-52-3-12-SG
14
23.5
12
15.4
52
10
24.5
1.5
M3
12
26
¥
720
¥
719
¥
791
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49121116
LUDM-52-3-12-YW
14
23.5
12
15.4
52
10
24.5
1.5
M3
12
26
¥
720
¥
719
¥
791
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49121125
LUDM-52-3-16-BK
14
23.5
16
15.4
52
10
24.5
1.5
M3
16
26
¥
720
¥
719
¥
791
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49121134
LUDM-52-3-16-BL
14
23.5
16
15.4
52
10
24.5
1.5
M3
16
26
¥
720
¥
719
¥
791
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49121143
LUDM-52-3-16-OR
14
23.5
16
15.4
52
10
24.5
1.5
M3
16
26
¥
720
¥
719
¥
791
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49121152
LUDM-52-3-16-SG
14
23.5
16
15.4
52
10
24.5
1.5
M3
16
26
¥
720
¥
719
¥
791
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49121161
LUDM-52-3-16-YW
14
23.5
16
15.4
52
10
24.5
1.5
M3
16
26
¥
720
¥
719
¥
791
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49121177
LUDM-52-3-6-BK
14
23.5
6
15.4
52
10
24.5
1.5
M3
6
26
¥
720
¥
719
¥
791
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49121186
LUDM-52-3-6-BL
14
23.5
6
15.4
52
10
24.5
1.5
M3
6
26
¥
720
¥
719
¥
791
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49121195
LUDM-52-3-6-OR
14
23.5
6
15.4
52
10
24.5
1.5
M3
6
26
¥
720
¥
719
¥
791
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49121204
LUDM-52-3-6-SG
14
23.5
6
15.4
52
10
24.5
1.5
M3
6
26
¥
720
¥
719
¥
791
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49121213
LUDM-52-3-6-YW
14
23.5
6
15.4
52
10
24.5
1.5
M3
6
26
¥
720
¥
719
¥
791
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49121222
LUDM-52-3-8-BK
14
23.5
8
15.4
52
10
24.5
1.5
M3
8
26
¥
720
¥
719
¥
791
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49121231
LUDM-52-3-8-BL
14
23.5
8
15.4
52
10
24.5
1.5
M3
8
26
¥
720
¥
719
¥
791
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49121247
LUDM-52-3-8-OR
14
23.5
8
15.4
52
10
24.5
1.5
M3
8
26
¥
720
¥
719
¥
791
(税込)
翌々日出荷
返品不可
49121256
LUDM-52-3-8-SG
14
23.5
8
15.4
52
10
24.5
1.5
M3
8
26
¥
720
¥
719
¥
791
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49121265
LUDM-52-3-8-YW
14
23.5
8
15.4
52
10
24.5
1.5
M3
8
26
¥
720
¥
719
¥
791
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49121274
LUDM-52-4-10-BK
14
23.5
10
15.4
52
10
24.5
1.5
M4
10
26
¥
720
¥
719
¥
791
(税込)
当日出荷
49121283
LUDM-52-4-10-BL
14
23.5
10
15.4
52
10
24.5
1.5
M4
10
26
¥
720
¥
719
¥
791
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49121292
LUDM-52-4-10-OR
14
23.5
10
15.4
52
10
24.5
1.5
M4
10
26
¥
720
¥
719
¥
791
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49121301
LUDM-52-4-10-SG
14
23.5
10
15.4
52
10
24.5
1.5
M4
10
26
¥
720
¥
719
¥
791
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49121317
LUDM-52-4-10-YW
14
23.5
10
15.4
52
10
24.5
1.5
M4
10
26
¥
720
¥
719
¥
791
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49121326
LUDM-52-4-12-BK
14
23.5
12
15.4
52
10
24.5
1.5
M4
12
26
¥
720
¥
719
¥
791
(税込)
翌々日出荷
返品不可
49121335
LUDM-52-4-12-BL
14
23.5
12
15.4
52
10
24.5
1.5
M4
12
26
¥
720
¥
719
¥
791
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49121344
LUDM-52-4-12-OR
14
23.5
12
15.4
52
10
24.5
1.5
M4
12
26
¥
720
¥
719
¥
791
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49121353
LUDM-52-4-12-SG
14
23.5
12
15.4
52
10
24.5
1.5
M4
12
26
¥
720
¥
719
¥
791
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49121362
LUDM-52-4-12-YW
14
23.5
12
15.4
52
10
24.5
1.5
M4
12
26
¥
720
¥
719
¥
791
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49121371
LUDM-52-4-16-BK
14
23.5
16
15.4
52
10
24.5
1.5
M4
16
26
¥
720
¥
719
¥
791
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49121387
LUDM-52-4-16-BL
14
23.5
16
15.4
52
10
24.5
1.5
M4
16
26
¥
720
¥
719
¥
791
(税込)
翌々日出荷
返品不可
49121396
LUDM-52-4-16-OR
14
23.5
16
15.4
52
10
24.5
1.5
M4
16
26
¥
720
¥
719
¥
791
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49121405
LUDM-52-4-16-SG
14
23.5
16
15.4
52
10
24.5
1.5
M4
16
26
¥
720
¥
719
¥
791
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49121414
LUDM-52-4-16-YW
14
23.5
16
15.4
52
10
24.5
1.5
M4
16
26
¥
720
¥
719
¥
791
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49121423
LUDM-52-4-20-BK
14
23.5
20
15.4
52
10
24.5
1.5
M4
20
26
¥
720
¥
719
¥
791
(税込)
翌々日出荷
返品不可
49121432
LUDM-52-4-20-BL
14
23.5
20
15.4
52
10
24.5
1.5
M4
20
26
¥
720
¥
719
¥
791
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49121441
LUDM-52-4-20-OR
14
23.5
20
15.4
52
10
24.5
1.5
M4
20
26
¥
720
¥
719
¥
791
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49121457
LUDM-52-4-20-SG
14
23.5
20
15.4
52
10
24.5
1.5
M4
20
26
¥
720
¥
719
¥
791
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49121466
LUDM-52-4-20-YW
14
23.5
20
15.4
52
10
24.5
1.5
M4
20
26
¥
720
¥
719
¥
791
(税込)
翌々日出荷
返品不可
49121475
LUDM-52-4-25-BK
14
23.5
25
15.4
52
10
24.5
1.5
M4
25
26
¥
730
¥
729
¥
802
(税込)
翌々日出荷
返品不可
49121484
LUDM-52-4-25-BL
14
23.5
25
15.4
52
10
24.5
1.5
M4
25
26
¥
730
¥
729
¥
802
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49121493
LUDM-52-4-25-OR
14
23.5
25
15.4
52
10
24.5
1.5
M4
25
26
¥
730
¥
729
¥
802
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49121502
LUDM-52-4-25-SG
14
23.5
25
15.4
52
10
24.5
1.5
M4
25
26
¥
730
¥
729
¥
802
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49121511
LUDM-52-4-25-YW
14
23.5
25
15.4
52
10
24.5
1.5
M4
25
26
¥
730
¥
729
¥
802
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
6
7
8
次へ