NBK(鍋屋バイテック会社)
LUDMS プラクランプレバー(おねじ)
(1件のレビュー)
種類
クランプレバー
形状
T字形
取付部
おねじ
材質(本体)
ナイロン6
内容量
1個
バスケットに入れる
295
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(Φmm)
寸法H'(mm)
寸法H(mm)
寸法Lm(mm)
寸法T(mm)
寸法W(mm)
寸法d(Φmm)
寸法h(mm)
寸法s(mm)
取付穴径(mm)
取付長(mm)
回し半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49124826
LUDMS-52-3-10-BK
14
27
23.5
10
15.4
52
10
24.5
1.5
M3
10
26
¥
1,140
¥
1,090
¥
1,199
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49124835
LUDMS-52-3-10-BL
14
27
23.5
10
15.4
52
10
24.5
1.5
M3
10
26
¥
1,140
¥
1,090
¥
1,199
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49124844
LUDMS-52-3-10-OR
14
27
23.5
10
15.4
52
10
24.5
1.5
M3
10
26
¥
1,140
¥
1,090
¥
1,199
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49124853
LUDMS-52-3-10-SG
14
27
23.5
10
15.4
52
10
24.5
1.5
M3
10
26
¥
1,140
¥
1,090
¥
1,199
(税込)
翌々日出荷
返品不可
49124862
LUDMS-52-3-10-YW
14
27
23.5
10
15.4
52
10
24.5
1.5
M3
10
26
¥
1,140
¥
1,090
¥
1,199
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49124871
LUDMS-52-3-12-BK
14
27
23.5
12
15.4
52
10
24.5
1.5
M3
12
26
¥
1,140
¥
1,090
¥
1,199
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49124887
LUDMS-52-3-12-BL
14
27
23.5
12
15.4
52
10
24.5
1.5
M3
12
26
¥
1,140
¥
1,090
¥
1,199
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49124896
LUDMS-52-3-12-OR
14
27
23.5
12
15.4
52
10
24.5
1.5
M3
12
26
¥
1,140
¥
1,090
¥
1,199
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49124905
LUDMS-52-3-12-SG
14
27
23.5
12
15.4
52
10
24.5
1.5
M3
12
26
¥
1,140
¥
1,090
¥
1,199
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49124914
LUDMS-52-3-12-YW
14
27
23.5
12
15.4
52
10
24.5
1.5
M3
12
26
¥
1,140
¥
1,090
¥
1,199
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49124923
LUDMS-52-3-16-BK
14
27
23.5
16
15.4
52
10
24.5
1.5
M3
16
26
¥
1,140
¥
1,090
¥
1,199
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49124932
LUDMS-52-3-16-BL
14
27
23.5
16
15.4
52
10
24.5
1.5
M3
16
26
¥
1,140
¥
1,090
¥
1,199
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49124941
LUDMS-52-3-16-OR
14
27
23.5
16
15.4
52
10
24.5
1.5
M3
16
26
¥
1,140
¥
1,090
¥
1,199
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49124957
LUDMS-52-3-16-SG
14
27
23.5
16
15.4
52
10
24.5
1.5
M3
16
26
¥
1,140
¥
1,090
¥
1,199
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49124966
LUDMS-52-3-16-YW
14
27
23.5
16
15.4
52
10
24.5
1.5
M3
16
26
¥
1,140
¥
1,090
¥
1,199
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49124975
LUDMS-52-3-6-BK
14
27
23.5
6
15.4
52
10
24.5
1.5
M3
6
26
¥
1,140
¥
1,090
¥
1,199
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49124984
LUDMS-52-3-6-BL
14
27
23.5
6
15.4
52
10
24.5
1.5
M3
6
26
¥
1,140
¥
1,090
¥
1,199
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49124993
LUDMS-52-3-6-OR
14
27
23.5
6
15.4
52
10
24.5
1.5
M3
6
26
¥
1,140
¥
1,090
¥
1,199
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49125002
LUDMS-52-3-6-SG
14
27
23.5
6
15.4
52
10
24.5
1.5
M3
6
26
¥
1,140
¥
1,090
¥
1,199
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49125011
LUDMS-52-3-6-YW
14
27
23.5
6
15.4
52
10
24.5
1.5
M3
6
26
¥
1,140
¥
1,090
¥
1,199
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49125027
LUDMS-52-3-8-BK
14
27
23.5
8
15.4
52
10
24.5
1.5
M3
8
26
¥
1,140
¥
1,090
¥
1,199
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49125036
LUDMS-52-3-8-BL
14
27
23.5
8
15.4
52
10
24.5
1.5
M3
8
26
¥
1,140
¥
1,090
¥
1,199
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49125045
LUDMS-52-3-8-OR
14
27
23.5
8
15.4
52
10
24.5
1.5
M3
8
26
¥
1,140
¥
1,090
¥
1,199
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49125054
LUDMS-52-3-8-SG
14
27
23.5
8
15.4
52
10
24.5
1.5
M3
8
26
¥
1,140
¥
1,090
¥
1,199
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49125063
LUDMS-52-3-8-YW
14
27
23.5
8
15.4
52
10
24.5
1.5
M3
8
26
¥
1,140
¥
1,090
¥
1,199
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49125072
LUDMS-52-4-10-BK
14
27
23.5
10
15.4
52
10
24.5
1.5
M4
10
26
¥
1,140
¥
1,090
¥
1,199
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49125081
LUDMS-52-4-10-BL
14
27
23.5
10
15.4
52
10
24.5
1.5
M4
10
26
¥
1,140
¥
1,090
¥
1,199
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49125097
LUDMS-52-4-10-OR
14
27
23.5
10
15.4
52
10
24.5
1.5
M4
10
26
¥
1,140
¥
1,090
¥
1,199
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49125106
LUDMS-52-4-10-SG
14
27
23.5
10
15.4
52
10
24.5
1.5
M4
10
26
¥
1,140
¥
1,090
¥
1,199
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49125115
LUDMS-52-4-10-YW
14
27
23.5
10
15.4
52
10
24.5
1.5
M4
10
26
¥
1,140
¥
1,090
¥
1,199
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49125124
LUDMS-52-4-12-BK
14
27
23.5
12
15.4
52
10
24.5
1.5
M4
12
26
¥
1,140
¥
1,090
¥
1,199
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49125133
LUDMS-52-4-12-BL
14
27
23.5
12
15.4
52
10
24.5
1.5
M4
12
26
¥
1,140
¥
1,090
¥
1,199
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49125142
LUDMS-52-4-12-OR
14
27
23.5
12
15.4
52
10
24.5
1.5
M4
12
26
¥
1,140
¥
1,090
¥
1,199
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49125151
LUDMS-52-4-12-SG
14
27
23.5
12
15.4
52
10
24.5
1.5
M4
12
26
¥
1,140
¥
1,090
¥
1,199
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49125167
LUDMS-52-4-12-YW
14
27
23.5
12
15.4
52
10
24.5
1.5
M4
12
26
¥
1,140
¥
1,090
¥
1,199
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49125176
LUDMS-52-4-16-BK
14
27
23.5
16
15.4
52
10
24.5
1.5
M4
16
26
¥
1,140
¥
1,090
¥
1,199
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49125185
LUDMS-52-4-16-BL
14
27
23.5
16
15.4
52
10
24.5
1.5
M4
16
26
¥
1,140
¥
1,090
¥
1,199
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49125194
LUDMS-52-4-16-OR
14
27
23.5
16
15.4
52
10
24.5
1.5
M4
16
26
¥
1,140
¥
1,090
¥
1,199
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49125203
LUDMS-52-4-16-SG
14
27
23.5
16
15.4
52
10
24.5
1.5
M4
16
26
¥
1,140
¥
1,090
¥
1,199
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49125212
LUDMS-52-4-16-YW
14
27
23.5
16
15.4
52
10
24.5
1.5
M4
16
26
¥
1,140
¥
1,090
¥
1,199
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49125221
LUDMS-52-4-20-BK
14
27
23.5
20
15.4
52
10
24.5
1.5
M4
20
26
¥
1,140
¥
1,090
¥
1,199
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49125237
LUDMS-52-4-20-BL
14
27
23.5
20
15.4
52
10
24.5
1.5
M4
20
26
¥
1,140
¥
1,090
¥
1,199
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49125246
LUDMS-52-4-20-OR
14
27
23.5
20
15.4
52
10
24.5
1.5
M4
20
26
¥
1,140
¥
1,090
¥
1,199
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49125255
LUDMS-52-4-20-SG
14
27
23.5
20
15.4
52
10
24.5
1.5
M4
20
26
¥
1,140
¥
1,090
¥
1,199
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49125264
LUDMS-52-4-20-YW
14
27
23.5
20
15.4
52
10
24.5
1.5
M4
20
26
¥
1,140
¥
1,090
¥
1,199
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49125273
LUDMS-52-4-25-BK
14
27
23.5
25
15.4
52
10
24.5
1.5
M4
25
26
¥
1,140
¥
1,090
¥
1,199
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49125282
LUDMS-52-4-25-BL
14
27
23.5
25
15.4
52
10
24.5
1.5
M4
25
26
¥
1,140
¥
1,090
¥
1,199
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49125291
LUDMS-52-4-25-OR
14
27
23.5
25
15.4
52
10
24.5
1.5
M4
25
26
¥
1,140
¥
1,090
¥
1,199
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49125307
LUDMS-52-4-25-SG
14
27
23.5
25
15.4
52
10
24.5
1.5
M4
25
26
¥
1,140
¥
1,090
¥
1,199
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49125316
LUDMS-52-4-25-YW
14
27
23.5
25
15.4
52
10
24.5
1.5
M4
25
26
¥
1,140
¥
1,090
¥
1,199
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
6
次へ