LWAF カムレバー(めねじ)

LWAF カムレバー(めねじ) - NBK(鍋屋バイテック会社)LWAF カムレバー(めねじ) - NBK(鍋屋バイテック会社)LWAF カムレバー(めねじ) - NBK(鍋屋バイテック会社)LWAF カムレバー(めねじ) - NBK(鍋屋バイテック会社)
(1件のレビュー)
種類カムレバー形状L字形取付部めねじ材質(本体)亜鉛ダイカスト材質(ねじ部)SUM22Lレバー色つや消し黒内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(Φmm)
寸法H'(mm)
寸法H(mm)
寸法Lf(mm)
寸法R(mm)
寸法T(mm)
寸法d(Φmm)
寸法e(mm)
寸法h(mm)(0°)
寸法h(mm)(90°)
取付穴径(mm)
取付長(mm)
回し半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49127425LWAF-63-M6162.524.510631619316.315.55M61063
2,850
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
49127434LWAF-82-M820330128220253.719.518.5M81282
3,300
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
返品不可
21890173LWAF-101-M10264401510125304.825.323.8M1015101
4,980
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
21890182LWAF-101-M8264401510125304.825.323.8M815101
4,980
4,898
5,388(税込)
11日以内出荷
返品不可
21890198LWAF-63-M5162.524.510631619316.315.55M51063
2,850
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
21890207LWAF-82-M620330128220253.719.518.5M61282
3,300
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49127425
2022-07-16
用途: バイクバックミラ固定開放用
ノースリバーちとせ不動産業

思った通り、非常に簡単に、固定と開放が出来満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする