NBK(鍋屋バイテック会社)
LWAM カムレバー(おねじ)
形状
L字形
材質(本体)
亜鉛ダイカスト
種類
カムレバー
取付部
おねじ
材質(ピン)
スティール
内容量
1個
全42種類を絞り込む
寸法Lm(mm)
選択してください
16
20
25
30
35
40
50
60
42種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法Lm(mm)
寸法H(mm)
寸法H'(mm)
質量(g)
回し半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49127443
LWAM-63-M6-20
20
24.5
2.5
60
63
¥
3,550
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
翌日出荷
返品不可
49127452
LWAM-63-M6-25
25
24.5
2.5
62
63
¥
3,600
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
返品不可
49127461
LWAM-63-M6-30
30
24.5
2.5
64
63
¥
3,600
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49127477
LWAM-63-M6-35
35
24.5
2.5
65
63
¥
3,600
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49127486
LWAM-63-M6-40
40
24.5
2.5
66
63
¥
3,600
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
返品不可
49127495
LWAM-63-M6-50
50
24.5
2.5
68
63
¥
3,660
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49127504
LWAM-82-M8-25
25
30
3
120
82
¥
3,900
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49127513
LWAM-82-M8-30
30
30
3
123
82
¥
3,910
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
翌々日出荷
返品不可
49127522
LWAM-82-M8-35
35
30
3
126
82
¥
3,910
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
翌々日出荷
返品不可
49127531
LWAM-82-M8-40
40
30
3
129
82
¥
3,960
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49127547
LWAM-82-M8-50
50
30
3
132
82
¥
3,960
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49127556
LWAM-82-M8-60
60
30
3
135
82
¥
4,070
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
21890216
LWAM-101-M10-20
20
40
4
228
101
¥
5,750
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21890225
LWAM-101-M10-25
25
40
4
231
101
¥
5,770
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21890234
LWAM-101-M10-30
30
40
4
234
101
¥
5,790
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21890243
LWAM-101-M10-35
35
40
4
237
101
¥
5,810
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21890252
LWAM-101-M10-40
40
40
4
240
101
¥
5,830
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21890268
LWAM-101-M10-50
50
40
4
246
101
¥
5,870
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
21890277
LWAM-101-M10-60
60
40
4
252
101
¥
5,920
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
翌々日出荷
返品不可
21890286
LWAM-101-M8-20
20
40
4
224
101
¥
5,750
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
11日以内出荷
返品不可
21890295
LWAM-101-M8-25
25
40
4
225
101
¥
5,770
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
11日以内出荷
返品不可
21890304
LWAM-101-M8-30
30
40
4
227
101
¥
5,790
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
11日以内出荷
返品不可
21890313
LWAM-101-M8-35
35
40
4
228
101
¥
5,810
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
21890322
LWAM-101-M8-40
40
40
4
230
101
¥
5,830
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21890338
LWAM-101-M8-50
50
40
4
233
101
¥
5,870
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
21890347
LWAM-101-M8-60
60
40
4
237
101
¥
5,920
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
11日以内出荷
返品不可
21890356
LWAM-63-M5-16
16
24.5
2.5
61
63
¥
3,450
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
翌々日出荷
返品不可
21890365
LWAM-63-M5-20
20
24.5
2.5
62
63
¥
3,550
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21890374
LWAM-63-M5-25
25
24.5
2.5
63
63
¥
3,600
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21890383
LWAM-63-M5-30
30
24.5
2.5
63
63
¥
3,600
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21890392
LWAM-63-M5-35
35
24.5
2.5
64
63
¥
3,600
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21890408
LWAM-63-M5-40
40
24.5
2.5
65
63
¥
3,600
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21890417
LWAM-63-M5-50
50
24.5
2.5
66
63
¥
3,660
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
11日以内出荷
返品不可
21890426
LWAM-63-M6-16
16
24.5
2.5
61
63
¥
3,450
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21890435
LWAM-82-M6-20
20
30
3
118
82
¥
3,900
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
11日以内出荷
返品不可
21890444
LWAM-82-M6-25
25
30
3
119
82
¥
3,900
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21890453
LWAM-82-M6-30
30
30
3
120
82
¥
3,910
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21890462
LWAM-82-M6-35
35
30
3
121
82
¥
3,910
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21890478
LWAM-82-M6-40
40
30
3
122
82
¥
3,960
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21890487
LWAM-82-M6-50
50
30
3
124
82
¥
3,960
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21890496
LWAM-82-M6-60
60
30
3
126
82
¥
4,070
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
11日以内出荷
返品不可
21890505
LWAM-82-M8-20
20
30
3
122
82
¥
3,900
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください