曜日別特売

LWBF カムレバー(めねじ)

LWBF カムレバー(めねじ) - NBK(鍋屋バイテック会社)LWBF カムレバー(めねじ) - NBK(鍋屋バイテック会社)LWBF カムレバー(めねじ) - NBK(鍋屋バイテック会社)LWBF カムレバー(めねじ) - NBK(鍋屋バイテック会社)LWBF カムレバー(めねじ) - NBK(鍋屋バイテック会社)LWBF カムレバー(めねじ) - NBK(鍋屋バイテック会社)LWBF カムレバー(めねじ) - NBK(鍋屋バイテック会社)
(4件のレビュー)
種類カムレバー形状L字形取付部めねじ材質(本体)亜鉛ダイカスト材質(ピン)スティール内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(Φmm)
寸法H(mm)
寸法Lf(mm)
寸法R(mm)
寸法T(mm)
寸法d(Φmm)
寸法e(mm)
寸法h(mm)(0°)
寸法h(mm)(90°)
取付穴径(mm)
取付長(mm)
回し半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49127565LWBF-63-M61624.510631618.5316.315.55M61063
1,690
1,688
1,857(税込)
当日出荷
49127574LWBF-82-M8203012822022.53.719.518.5M81282
1,970
1,898
2,088(税込)
当日出荷
21890514LWBF-101-M1026401510125274.825.323.8M1015101
2,810
2,798
3,078(税込)
当日出荷
21890523LWBF-101-M826401510125274.825.323.8M815101
2,810
2,798
3,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
21890532LWBF-63-M51624.510631618.5316.315.55M51063
1,690
1,688
1,857(税込)
翌日出荷
返品不可
21890548LWBF-82-M6203012822022.53.719.518.5M61282
1,970
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49127565
2022-07-01
用途: バイクバックミラ固定開放用
ノースリバーちとせ不動産業

思った通り、ミラーの固定開放がワンタッチで出来るのが良かった。

対象商品 : 49127565
2021-09-04
用途: ワークの取付治具の固定

取り外すと樹脂の台座部分が外れるので面倒くさい。その点以外は良好です。

対象商品 : 49127574
2021-04-23
用途: 自転車に使用
川崎テレビサービス

Panasonic電動ママチャリのシートの上下のロックに使用。ボルトを買い足しましたが、今までぐるぐる回してたのが、ワンタッチでロック出来る様になりました。

1が参考にしています
対象商品 : 49127574
2020-08-19
用途: 自走草刈り機のハンドルの角度調整に

ハンドルに握りダイアル式の角度調整がついていましたが、両側の調整が面倒になり、楽に調整できるようにと、カムレバー式のねじに変更してみました。カムによる引っ張り量が多くないので、レバーによる回転数は若干減ったようで、多少は楽になりました。台座の部品がプラスチックで、外れやすいのと、耐久性が心配で星4個です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする