曜日別特売

LWBM カムレバー(おねじ)

LWBM カムレバー(おねじ) - NBK(鍋屋バイテック会社)LWBM カムレバー(おねじ) - NBK(鍋屋バイテック会社)LWBM カムレバー(おねじ) - NBK(鍋屋バイテック会社)LWBM カムレバー(おねじ) - NBK(鍋屋バイテック会社)LWBM カムレバー(おねじ) - NBK(鍋屋バイテック会社)LWBM カムレバー(おねじ) - NBK(鍋屋バイテック会社)
(1件のレビュー)
形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト種類カムレバー取付部おねじ内容量1個
全12種類を絞り込む
寸法Lm(mm)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法H(mm)
寸法Lm(mm)
寸法R(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49127583LWBM-63-M6-2024.52063
2,360
2,298
2,528(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月1日
49127592LWBM-63-M6-2524.52563
2,420
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
返品不可
49127601LWBM-63-M6-3024.53063
2,420
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
49127617LWBM-63-M6-3524.53563
2,420
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
返品不可
49127626LWBM-63-M6-4024.54063
2,420
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
49127635LWBM-63-M6-5024.55063
2,510
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
49127644LWBM-82-M8-25302582
2,580
2,498
2,748(税込)
当日出荷
49127653LWBM-82-M8-30303082
2,590
2,498
2,748(税込)
当日出荷
49127662LWBM-82-M8-35303582
2,590
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
49127671LWBM-82-M8-40304082
2,640
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
49127687LWBM-82-M8-50305082
2,640
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
返品不可
49127696LWBM-82-M8-60306082
2,750
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49127687
2019-02-04
用途: 溶接作業時に冶具の固定
株式会社アクト

今まではボルト固定でしたが、作業効率、段取り効率がかなりあがりました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする