曜日別特売

LXP セレーションロック

LXP セレーションロック - NBK(鍋屋バイテック会社)LXP セレーションロック - NBK(鍋屋バイテック会社)LXP セレーションロック - NBK(鍋屋バイテック会社)
歯数60内容量1個
全16種類を絞り込む
質量(g)
タイプ
16種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(g)
タイプ
D
寸法H(mm)
d1
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49127741LXP-22-M-A16めねじ221315.5
4,640
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
返品不可
49127757LXP-22-M-B19めねじ221315.5
4,640
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
返品不可
49127766LXP-22-R-A16リーマ穴221315.5
4,640
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
返品不可
49127775LXP-22-R-B19リーマ穴221315.5
4,640
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
返品不可
49127784LXP-27-M-A24めねじ271519.5
4,660
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
返品不可
49127793LXP-27-M-B28めねじ271519.5
4,660
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
返品不可
49127802LXP-27-R-A24リーマ穴271519.5
4,660
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
返品不可
49127811LXP-27-R-B28リーマ穴271519.5
4,660
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
返品不可
49127827LXP-32-M-A41めねじ321823.5
5,390
5,298
5,828(税込)
翌々日出荷
返品不可
49127836LXP-32-M-B46めねじ321823.5
5,390
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
49127845LXP-32-R-A41リーマ穴321823.5
5,390
5,298
5,828(税込)
翌々日出荷
返品不可
49127854LXP-32-R-B46リーマ穴321823.5
5,390
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
49127863LXP-40-M-A84めねじ402330
5,480
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
返品不可
49127872LXP-40-M-B91めねじ402330
5,600
5,598
6,158(税込)
4日以内出荷
返品不可
49127881LXP-40-R-A84リーマ穴402330
5,480
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
返品不可
49127897LXP-40-R-B91リーマ穴402330
5,480
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする