曜日別特売

LXZ アジャスタブルメカニズム

LXZ アジャスタブルメカニズム - NBK(鍋屋バイテック会社)LXZ アジャスタブルメカニズム - NBK(鍋屋バイテック会社)LXZ アジャスタブルメカニズム - NBK(鍋屋バイテック会社)LXZ アジャスタブルメカニズム - NBK(鍋屋バイテック会社)LXZ アジャスタブルメカニズム - NBK(鍋屋バイテック会社)LXZ アジャスタブルメカニズム - NBK(鍋屋バイテック会社)LXZ アジャスタブルメカニズム - NBK(鍋屋バイテック会社)
D66寸法D(mm)52寸法h(mm)53内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
D
寸法D(mm)
寸法T(mm)
寸法c(mm)
寸法h(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49128186LXZ-66-C12-A指針つき66521.11253570
47,600
46,980
51,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
49128195LXZ-66-C12-B無地66521.11253570
46,700
45,980
50,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
49128204LXZ-66-C12-Sスケールつき66521.11253570
51,100
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
49128213LXZ-66-C14-A指針つき66521.31453560
47,600
46,980
51,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
49128222LXZ-66-C14-B無地66521.31453560
46,700
45,980
50,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
49128231LXZ-66-C14-Sスケールつき66521.31453560
51,100
49,980
54,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする