曜日別特売

LY 座金

LY 座金 - NBK(鍋屋バイテック会社)LY 座金 - NBK(鍋屋バイテック会社)LY 座金 - NBK(鍋屋バイテック会社)
タイプセット内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
D
寸法H(mm)
寸法A(mm)
寸法R(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49128247LY-102102.56.34.3
160
159
175(税込)
翌日出荷
49128256LY-123122.58.35.3
170
169
186(税込)
翌日出荷
返品不可
49128265LY-166.516310.36.3
210
209
230(税込)
4日以内出荷
返品不可
49128274LY-16A516310.36.3
210
209
230(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
18:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ワッシャー・スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする