NBK(鍋屋バイテック会社)
LZY ラッチレバー
寸法H(mm)
62
寸法h(mm)
34.5
寸法m(mm)
M10
歯数
28
寸法R(mm)
109
寸法A(mm)
13
寸法d(mm)
50
寸法D(mm)
30
D
28
質量(g)
310
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49128326
LZY-50-KV-A
スティール
¥
16,700
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49128335
LZY-50-KV-B
スティール
¥
16,500
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49128344
LZYS-50-KV-A
ステンレス
¥
30,600
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49128353
LZYS-50-KV-B
ステンレス
¥
30,600
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください