曜日別特売

RIS/RIP インジケーターベース

RIS/RIP インジケーターベース - NBK(鍋屋バイテック会社)RIS/RIP インジケーターベース - NBK(鍋屋バイテック会社)RIS/RIP インジケーターベース - NBK(鍋屋バイテック会社)RIS/RIP インジケーターベース - NBK(鍋屋バイテック会社)RIS/RIP インジケーターベース - NBK(鍋屋バイテック会社)RIS/RIP インジケーターベース - NBK(鍋屋バイテック会社)RIS/RIP インジケーターベース - NBK(鍋屋バイテック会社)RIS/RIP インジケーターベース - NBK(鍋屋バイテック会社)
内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法H(mm)
寸法L1(mm)
寸法R(mm)
寸法d(mm)
寸法g(mm)
寸法l(mm)
寸法l2(mm)
寸法l3(mm)
寸法p(mm)
寸法w(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49152092RIP-B20-26-24336830-2850
5,080
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
49152101RIP-C2035.5264520336830402850
7,060
6,998
7,698(税込)
翌日出荷
返品不可
49152117RIP-L2035.5264524336830-2850
5,710
5,698
6,268(税込)
4日以内出荷
返品不可
49152126RIS-B20-17-1623.54822-2034
4,430
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
返品不可
49152135RIS-C2035.517451423.5482227.52034
5,920
5,898
6,488(税込)
翌日出荷
49152144RIS-L2035.517451623.54822-2034
5,050
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

位置決め部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする