NBK(鍋屋バイテック会社)
SBN ロケーティングブロック
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(mm)
寸法T(mm)
寸法l(mm)
寸法m(mm)
寸法p(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49156055
SBN-10-30-A
22
30
50
M10
28
¥
4,300
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49156064
SBN-12-30-A
22
30
50
M12
28
¥
4,670
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
8日以内出荷
返品不可
49156073
SBN-6-30-A
22
30
45
M6
24
¥
3,590
¥
3,588
¥
3,947
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49156082
SBN-8-30-A
22
30
45
M8
24
¥
3,900
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください