曜日別特売

SCS-F・SCSS-F クランピングスクリュー

SCS-F・SCSS-F クランピングスクリュー - NBK(鍋屋バイテック会社)SCS-F・SCSS-F クランピングスクリュー - NBK(鍋屋バイテック会社)SCS-F・SCSS-F クランピングスクリュー - NBK(鍋屋バイテック会社)SCS-F・SCSS-F クランピングスクリュー - NBK(鍋屋バイテック会社)SCS-F・SCSS-F クランピングスクリュー - NBK(鍋屋バイテック会社)SCS-F・SCSS-F クランピングスクリュー - NBK(鍋屋バイテック会社)
内容量1個
全56種類を絞り込む
材質
寸法D(mm)
寸法B(mm)
56種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法LF(mm)
材質
寸法d(mm)
寸法D(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49158724SCS-M10-12-F12スティール675
390
389
428(税込)
4日以内出荷
返品不可
49158733SCS-M10-16-F16スティール675
380
379
417(税込)
3日以内出荷
返品不可
49158742SCS-M10-20-F20スティール675
380
379
417(税込)
3日以内出荷
返品不可
49158751SCS-M10-25-F25スティール675
380
379
417(税込)
4日以内出荷
返品不可
49158767SCS-M10-35-F35スティール675
380
379
417(税込)
当日出荷
49158776SCS-M12-16-F16スティール7.28.56
490
489
538(税込)
4日以内出荷
返品不可
49158785SCS-M12-20-F20スティール7.28.56
480
479
527(税込)
4日以内出荷
返品不可
49158794SCS-M12-30-F30スティール7.28.56
490
489
538(税込)
4日以内出荷
返品不可
49158803SCS-M12-40-F40スティール7.28.56
500
499
549(税込)
翌々日出荷
49158812SCS-M16-20-F20スティール10.7128
710
709
780(税込)
4日以内出荷
返品不可
49158821SCS-M16-25-F25スティール10.7128
710
709
780(税込)
4日以内出荷
49158837SCS-M16-35-F35スティール10.7128
710
709
780(税込)
4日以内出荷
返品不可
49158846SCS-M16-50-F50スティール10.7128
710
709
780(税込)
4日以内出荷
49158855SCS-M4-10-F10スティール22.52
290
289
318(税込)
翌日出荷
返品不可
49158864SCS-M4-16-F16スティール22.52
290
289
318(税込)
4日以内出荷
返品不可
49158873SCS-M4-6-F6スティール22.52
290
289
318(税込)
翌々日出荷
返品不可
49158882SCS-M5-12-F12スティール2.532.5
290
289
318(税込)
翌々日出荷
返品不可
49158891SCS-M5-20-F20スティール2.532.5
290
289
318(税込)
4日以内出荷
返品不可
49158907SCS-M5-8-F8スティール2.532.5
290
289
318(税込)
翌々日出荷
返品不可
49158916SCS-M6-10-F10スティール3.243
290
289
318(税込)
3日以内出荷
49158925SCS-M6-16-F16スティール3.243
290
289
318(税込)
翌日出荷
49158934SCS-M6-20-F20スティール3.243
290
289
318(税込)
翌日出荷
49158943SCS-M6-25-F25スティール3.243
290
289
318(税込)
翌々日出荷
返品不可
49158952SCS-M8-10-F10スティール4.55.54
370
369
406(税込)
翌々日出荷
返品不可
49158961SCS-M8-12-F12スティール4.55.54
370
369
406(税込)
3日以内出荷
49158977SCS-M8-20-F20スティール4.55.54
370
369
406(税込)
翌日出荷
49158986SCS-M8-25-F25スティール4.55.54
370
369
406(税込)
翌日出荷
49158995SCS-M8-30-F30スティール4.55.54
370
369
406(税込)
4日以内出荷
49159004SCSS-M10-12-F12ステンレス675
660
659
725(税込)
4日以内出荷
返品不可
49159013SCSS-M10-16-F16ステンレス675
660
659
725(税込)
4日以内出荷
返品不可
49159022SCSS-M10-20-F20ステンレス675
660
659
725(税込)
4日以内出荷
返品不可
49159031SCSS-M10-25-F25ステンレス675
660
659
725(税込)
4日以内出荷
返品不可
49159047SCSS-M10-35-F35ステンレス675
660
659
725(税込)
4日以内出荷
返品不可
49159056SCSS-M12-16-F16ステンレス7.28.56
840
839
923(税込)
4日以内出荷
返品不可
49159065SCSS-M12-20-F20ステンレス7.28.56
840
839
923(税込)
4日以内出荷
返品不可
49159074SCSS-M12-30-F30ステンレス7.28.56
840
839
923(税込)
4日以内出荷
返品不可
49159083SCSS-M12-40-F40ステンレス7.28.56
840
839
923(税込)
翌日出荷
返品不可
49159092SCSS-M16-20-F20ステンレス10.7128
2,590
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
49159101SCSS-M16-25-F25ステンレス10.7128
2,590
2,498
2,748(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月10日
49159117SCSS-M16-35-F35ステンレス10.7128
2,660
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
49159126SCSS-M16-50-F50ステンレス10.7128
2,800
2,798
3,078(税込)
翌日出荷
返品不可
49159135SCSS-M4-10-F10ステンレス22.52
470
469
516(税込)
翌日出荷
返品不可
49159144SCSS-M4-16-F16ステンレス22.52
470
469
516(税込)
4日以内出荷
返品不可
49159153SCSS-M4-6-F6ステンレス22.52
470
469
516(税込)
翌日出荷
返品不可
49159162SCSS-M5-12-F12ステンレス2.532.5
470
469
516(税込)
8日以内出荷
返品不可
49159171SCSS-M5-20-F20ステンレス2.532.5
470
469
516(税込)
翌日出荷
49159187SCSS-M5-8-F8ステンレス2.532.5
470
469
516(税込)
翌日出荷
返品不可
49159196SCSS-M6-10-F10ステンレス3.243
470
469
516(税込)
翌日出荷
49159205SCSS-M6-16-F16ステンレス3.243
470
469
516(税込)
翌日出荷
49159214SCSS-M6-20-F20ステンレス3.243
470
469
516(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする