NBK(鍋屋バイテック会社)
SCS-N/BR/CE クランピングスクリュー
内容量
1個
全40種類を絞り込む
寸法LR(mm)
選択してください
5.2
6.5
8.6
10.2
10.5
10.8
12.6
13.2
16.5
16.8
17.7
20.6
20.8
21.2
22
25.8
26.7
31.2
32
36.7
42
寸法m(mm)
選択してください
M3
M4
M5
M6
M8
M10
M12
寸法D(mm)
選択してください
1.5
2
2.5
3
4
5
6
質量(g)
選択してください
0.1
0.3
0.4
0.7
0.8
1
1.3
1.5
2.3
2.5
3.2
3.4
4
5.7
7
9
11
12.5
16
20
28
40種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法LR(mm)
寸法m(mm)
寸法D(mm)
D
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49160167
SCS-M3-10-N
10.2
M3
1.5
1.5
0.3
¥
550
¥
549
¥
604
(税込)
翌々日出荷
返品不可
49160176
SCS-M3-5-N
5.2
M3
1.5
1.5
0.1
¥
550
¥
549
¥
604
(税込)
翌々日出荷
返品不可
49160185
SCS-M4-10-BR
10.5
M4
2
2.5
0.7
¥
390
¥
389
¥
428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49160194
SCS-M4-10-N
10.5
M4
2
2.5
0.7
¥
490
¥
489
¥
538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49160203
SCS-M4-16-BR
16.5
M4
2
2.5
1
¥
390
¥
389
¥
428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49160212
SCS-M4-16-N
16.5
M4
2
2.5
1
¥
490
¥
489
¥
538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49160221
SCS-M4-6-BR
6.5
M4
2
2.5
0.4
¥
390
¥
389
¥
428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49160237
SCS-M4-6-N
6.5
M4
2
2.5
0.4
¥
490
¥
489
¥
538
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49160246
SCS-M5-12-BR
12.6
M5
2.5
3
1.3
¥
400
¥
399
¥
439
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49160255
SCS-M5-12-N
12.6
M5
2.5
3
1.3
¥
490
¥
489
¥
538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49160264
SCS-M5-20-BR
20.6
M5
2.5
3
2.3
¥
400
¥
399
¥
439
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49160273
SCS-M5-20-N
20.6
M5
2.5
3
2.3
¥
490
¥
489
¥
538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49160282
SCS-M5-8-BR
8.6
M5
2.5
3
0.8
¥
400
¥
399
¥
439
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49160291
SCS-M5-8-N
8.6
M5
2.5
3
0.8
¥
490
¥
489
¥
538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49160307
SCS-M6-10-BR
10.8
M6
3
4
1.5
¥
430
¥
429
¥
472
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49160316
SCS-M6-10-N
10.8
M6
3
4
1.5
¥
490
¥
489
¥
538
(税込)
翌日出荷
返品不可
49160325
SCS-M6-16-BR
16.8
M6
3
4
2.5
¥
430
¥
429
¥
472
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49160334
SCS-M6-16-N
16.8
M6
3
4
2.5
¥
490
¥
489
¥
538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49160343
SCS-M6-20-BR
20.8
M6
3
4
3.4
¥
430
¥
429
¥
472
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49160352
SCS-M6-20-N
20.8
M6
3
4
3.4
¥
490
¥
489
¥
538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49160361
SCS-M6-25-BR
25.8
M6
3
4
4
¥
430
¥
429
¥
472
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49160377
SCS-M6-25-N
25.8
M6
3
4
4
¥
490
¥
489
¥
538
(税込)
翌々日出荷
返品不可
49160386
SCSS-M10-16-CE
17.7
M10
5
7
7
¥
1,640
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49160395
SCSS-M10-25-CE
26.7
M10
5
7
11
¥
1,780
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49160404
SCSS-M10-35-CE
36.7
M10
5
7
16
¥
1,820
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49160413
SCSS-M12-20-CE
22
M12
6
8.5
12.5
¥
1,840
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49160422
SCSS-M12-30-CE
32
M12
6
8.5
20
¥
1,890
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49160431
SCSS-M12-40-CE
42
M12
6
8.5
28
¥
1,920
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49160447
SCSS-M4-10-CE
10.5
M4
2
2.5
0.7
¥
1,040
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49160456
SCSS-M4-16-CE
16.5
M4
2
2.5
1
¥
1,040
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49160465
SCSS-M4-6-CE
6.5
M4
2
2.5
0.4
¥
1,040
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49160474
SCSS-M5-12-CE
12.6
M5
2.5
3
1.3
¥
970
¥
969
¥
1,066
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49160483
SCSS-M5-20-CE
20.6
M5
2.5
3
2.3
¥
1,020
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49160492
SCSS-M5-8-CE
8.6
M5
2.5
3
0.8
¥
970
¥
969
¥
1,066
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49160501
SCSS-M6-10-CE
10.8
M6
3
4
1.5
¥
1,080
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49160517
SCSS-M6-16-CE
16.8
M6
3
4
2.5
¥
1,080
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49160526
SCSS-M6-25-CE
25.8
M6
3
4
4
¥
1,130
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49160535
SCSS-M8-12-CE
13.2
M8
4
5.5
3.2
¥
1,410
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49160544
SCSS-M8-20-CE
21.2
M8
4
5.5
5.7
¥
1,520
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49160553
SCSS-M8-30-CE
31.2
M8
4
5.5
9
¥
1,520
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください