SCX-N セラミック六角ナット

SCX-N セラミック六角ナット - NBK(鍋屋バイテック会社)SCX-N セラミック六角ナット - NBK(鍋屋バイテック会社)SCX-N セラミック六角ナット - NBK(鍋屋バイテック会社)
材質セラミック内容量1個
全6種類を絞り込む
寸法m(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(g)
寸法D(mm)
寸法T(mm)
寸法m(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49161682SCX-M10-N4.3168.2M10
4,520
4,498
4,948(税込)
翌日出荷
返品不可
49161691SCX-M3-N0.25.52.3M3
2,940
2,898
3,188(税込)
当日出荷
49161707SCX-M4-N0.373.1M4
2,800
2,798
3,078(税込)
当日出荷
49161716SCX-M5-N0.684.6M5
3,100
2,998
3,298(税込)
当日出荷
49161725SCX-M6-N1.1105M6
3,500
3,498
3,848(税込)
翌々日出荷
返品不可
49161734SCX-M8-N2.3136.7M8
4,030
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
809:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

六角ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする